4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽量かつ耐荷重にも優れた小型の2段式の樹脂製ラックです。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来、スタッキングも可能なので2段以上に積み重ねることも可能です。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×172×354
耐荷重(kg)30(1段15)
材質本体:PS(ポリスチレン)樹脂成型
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軽量かつ耐荷重にも優れた3段式の樹脂製ラックです。
1段あたり50kgまでの陳列が可能で、重量物の陳列にも適しています。
支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。
ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求ができます。
耐荷重(kg)150(1段50)
材質本体:ABS樹脂 樹脂成型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×412×927
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番836-1519
形状固定車
荷重種別重荷重
質量(g)195
車輪幅(mm)21
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。
対応機種PSA-TPR05
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
仕様防曇・耐傷性
形状ゴーグル型
規格AS/NZS規格品
レンズ色クリア
加工防傷:○
調整範囲(mm)ストラップ:15
コーティング防曇・防傷
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
材質(車輪)強化ナイロン
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)21
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.75MB)
図解NoMKW728H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.6、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、GSW15C-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.3、TSW17H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、TSW12H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、TSW12H-C エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、BP8040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.2、BP5040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.2、MLKW1511H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.3、MKW1210H(JP) クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)53×53
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
取付高H(mm)30
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)32
取付穴径P(Φmm)6.2
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適
アズワン品番65-7260-05
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA (実行値順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP184●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高絶縁電圧, 高ノイズ耐性
アズワン品番65-7260-09
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)14
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZB-62
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-43
厚さ(mm)1
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5312
アズワン品番65-7260-06
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
エスコ品番EA949ZB-61
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)15
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZB-53
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-42
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)10
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-81
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)30
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZB-103
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-82
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)18
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
急速30秒昇温・急速降温ができます。
放射特性は抜群です。
必要最小限の電力で加熱ができます。
作業サイクルの大幅短縮、生産性の向上に寄与します。
高精度の温度コントロールが可能なため、セット内温度差を自由に制御できます。
仕様セラミック溶射区分/ブルー
ケース寸法(mm)124×124×18
放射面寸法(mm)115×115
質量(g)360
端子ねじM4.0
許容温度(℃)(ヒータ表面)650
温度センサー有
エスコ品番EA949ZB-161
厚さ(mm)3
内径(Φmm)17
外径(Φmm)30
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-52
厚さ(mm)1
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)12
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)15
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZB-141
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-63
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949ZB-121
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-102
厚さ(mm)2
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)22
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-83
厚さ(mm)2
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)24
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-181
厚さ(mm)3
内径(Φmm)19
外径(Φmm)34
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-41
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)9
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
放射特性は抜群です。大きな熱量をすばやく伝えます。放射板、熱源は長寿命です。安全性に優れています。SUS板は一般用途に適し、チタン板はサビ及び塩害に極めて強い。
電圧(V)単相200
最高使用温度(℃)520
エスコ品番EA949ZB-162
厚さ(mm)3
内径(Φmm)17
外径(Φmm)50
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ