商品豆知識
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。
適度な硬さと弾力性のあるTPU製。
キズ・汚れから本体を守ります。
簡単着脱で、ゲーム機本体にぴったりフィットします。
カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
質量(g)約37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×92
RoHS指令(10物質対応)対応
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合Galaxy S10+用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
注意事項ご注文時の注意
ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。
- iPhone 11用、
- iPhone 11 Pro用、
- iPhone 11 Pro Max用
適合iPhone 11 Pro Max用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ラウンド部分まで貼れる!画面のフチまで保護!
付属品クリーニングクロス(不織布)、ヘラ
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂(表面)、特殊シリコン被膜(吸着面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質ポリエステル(搬送側)
厚さ(mm)0.95
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
静電気帯電防止性能あり
表面含浸織布(搬送側)
色調ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
側面にソフトなTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかく端末の着脱がしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により、落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらに、カメラレンズ部分がカメラより高さがあるため、ダイレクトに接地することがなく、キズがつきません。
材質TPU、PC
タイプケース型
本体質量(g)約 28
対応機種iPhone 13 (6.1インチ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 77×13×152.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付/耐衝撃
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。驚きの0.55mm超極薄を実現したバックカバーケース。まるでケースをつけていないかのような装着感です。
材質PP
タイプケース型
対応機種iPhone14(6.1インチ2Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。
iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合iPhone SE(2nd Gen)/7/8用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。驚きの0.55mm超極薄を実現したバックカバーケース。まるでケースをつけていないかのような装着感です。
材質PP
タイプケース型
対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)1.3
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。驚きの0.55mm超極薄を実現したバックカバーケース。まるでケースをつけていないかのような装着感です。
材質PP
タイプケース型
対応機種iPhone14Plus(6.7インチ2Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。驚きの0.55mm超極薄を実現したバックカバーケース。まるでケースをつけていないかのような装着感です。
材質PP
タイプケース型
対応機種iPhone14ProMax(6.7インチ3Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
側面にソフトなTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかく端末の着脱がしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により、落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらに、カメラレンズ部分がカメラより高さがあるため、ダイレクトに接地することがなく、キズがつきません。
材質TPU、PC
タイプケース型
本体質量(g)約 28
対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 77×14×152.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付/耐衝撃
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
仕様コネクタ タイプ:SMA●最大周波数:868MHz●最小周波数:433MHz●PUK 433 868 MHzデュアルバンドアンテナ. 無指向性アンテナ 低プロファイルパッケージ 頑丈なねじ固定による取り付け 50 Ω入力インピーダンス 1.5 mのRG174ケーブル SMAオスコネクタ M14ねじ固定コネクタ ABS ゴムハウジング 動作温度-35 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。
測定温度範囲(℃)20~40
仕様(フレームタイム)1Hz
外形寸法(mm)H170×W115×D86.5
視野角60×60
画素数48×47
空間分解能(mrad)21.8
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3838
寸法L(mm)11
寸法S(mm)3.18
材種TK1501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.18
材種HX
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.52
フラットなすくい角の三角形ポジチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3846
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種HX
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.763
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番430-3887
寸法L(mm)13.5
寸法S(mm)3.18
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30
接続ローカル:64台(max)
インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
切刃長さ(mm)22
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08~±0.25
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ