エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Z
セット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個
タイプ定置式
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98
ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
RoHS指令(10物質対応)対応
地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。ソックスでもはきやすい先丸モデル。製法特許取得済
用途建築、農耕、ハウス園芸用
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)約30
材質(アッパー)天然、合成ゴム
材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム
標準質量(g/片足)894(特特大)
機能防水、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
たれポケットでおいしくいただけます。
用途たまご豆腐、豆腐用出荷容器
材質PP
色透明
有効内寸(mm)51×51×27
内容量(L)0.08
外寸(mm)215×71×34
内寸(mm)60×60×27
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等
材質SPCC、SWRM
仕様穴ナシ
質量(g)110.6
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)4
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5177A
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)
消費電力(W)49
風量(m3/min)1.37
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
オゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
1台
¥397,880
税込¥437,668
6日以内出荷
はめ込み式のため、取付けが簡単です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
パネルサイズ(mm)132.5
許容荷重(N)500
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ2ピン
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)42
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数3個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22
コード×
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
□10用取付枠
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
使って安心の日本製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.3×13
材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)
質量(g)400
イスズ BC420SSSペスカトーレ用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。専用4PブレーキにはブレーキブロックのON・OFF機能がついているので、。ブレーキブロックの紛失の心配や取り外しの手間なくブレーキの調整が可能です。コグホイール部分のガタツキをなくすため、軸形状を見直し、ベアリングサイズを変更しました。(ベアリングサイズ:9mm×5mm×3mm)。バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。ブレーキブロックのオン・オフが可能な遠心ブレーキの採用でブレーキセッティングが楽しいものに。ブレーキブロックが4個付属しています。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種イスズ BC420SSSペスカトーレ/BC421SSSペスカトーレ メガバス パガーニR100R/パガーニR100L ※適合リールはスプール幅が約27mmのモデルです
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)9
ベアリング幅(mm)3
糸巻量PE0.6-50m
Microcast Spool BC5224TR2はBC5224TRからブレーキブロックの材質、ボールベアリングのサイズを変更したモデルとなります。 。スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。 。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T 【メガバス】パガーニP300R・P300L 【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX 【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約10.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2.4
ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】5 【遠心ブレーキ側】4
ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9
ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】3 【遠心ブレーキ側】4
スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。純正スプール(約22.4g)に対し、約16g軽量化しました。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS 【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】プラッガーLH/RH【その他】BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)1.5
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)9
ベアリング幅(mm)3
糸巻量PE0.6-60m
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
歯数72
すくう、かき寄せる、炒めるが一本でできます。
先端のストレート部分で具材を残さずかき寄せます。
材質スプーン/ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル/天然木(ウレタン塗装)
寸法(幅W×長さL)(mm)65×35
全長(mm)210
アズワン品番64-9501-56
TKG品番9-0484-0101
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途金属表面温度
仕様【90%応答】空気中 約210秒
ケーブル長(m)0.6
センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm
材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)
測定温度範囲(℃)-40~110
最大延長(m)3.0まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種FTR-65G
危険物の類別非危険物
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に差し込み口が1口あります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
色ホワイト
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約61
スイッチ◯
定格125V・15A・1500W
適合規格PSE適合
コンセント個数1個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
コード×
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード◯
埃防止シャッター×
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
つまずきにくい設計で足の指で地面を掴むような歩行ができ、老化や運動不足による歩行機能の低下を抑制します。
男女兼用
色ラベンダー
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。上下にパイプと紐が付いていますのですぐにご使用できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500
縫製仕様上下縫製 パイプ、ロープ付き
トラスコ品番414-8088
質量(g)825
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番414-8037
質量(g)225
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。周囲にハトメが付いていますのでフェンスや単管に取付できます。
用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質ターポリン(防炎)
取付方式単管取付・吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×450
縫製仕様周囲カット、ハトメ8ヶ所
トラスコ品番414-8029
質量(g)320
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番414-8061
質量(g)35
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ