カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「tr-12-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径突切りバイト インサート住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
コーティングAC1030U
AGチューブ ワイエフシーAGチューブワイエフシー
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂S45CダイケイN(R 1シュ ナミ大阪魂
2,667税込2,934
1個
翌日出荷
5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイトUSB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240Wトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
シヤリンA BIGM(丸山製作所)シヤリンABIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格ゼンリン関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.38MB)図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.32、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.12、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
図解NoGS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.12、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.28、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.15、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.12、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.10、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.17、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.22、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.10、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 キャップ_No.17、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 キャップ_No.11
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格アウタ400I/O59関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.02MB)図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-10シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-10シリーズコノエ
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-10シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-10シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-10シリーズコノエ
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
台形ねじ 30度 L=1000(SUS304) ノーブランド台形ねじ 30度 L=1000(SUS304)ノーブランド
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)1000タイプ右ねじ
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103) カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)カーメックス
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
角度α(°)30
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 12A, 650V, 2-Pin TO-220AC STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 12A, 650V, 2-Pin TO-220ACSTMicro
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = SiCショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.65V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.75mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AAEC-Q101. 車載用シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。型番の末尾が「-Y」のこの部品は、車載用品質(AEC-Q101対応)となっています。. 高効率によりパワーコンバータの価値を向上 パワーコンバータのサイズとコストを削減 EMCの影響を受けにくく、認定取得が簡単になり、市場投入までの期間を短縮 優れた堅牢性により非常に高い信頼性を発揮. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復. 温度によって変わらないスイッチング動作. 高順方向サージ機能. PPAP対応 ECOPACK 2対応コンポーネント. AEC-Q101認定. RS製品コード. ; 110-6562 110-6562 STPSC10H065GY-TR SiCショットキーダイオード(650 V、10 A、D2PAK) ; 124-1124 124-1124 STPSC12065DY SiCショットキーダイオード(650 V、12 A、TO-220AC) ; 124-1127 124-1127 STPSC20065DY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、TO-220AC) ; 124-1128 124-1128 STPSC20065WY SiCショットキーダイオード(650 V、20 A、DO-247) ; 124-1129 124-1129 STPSC40065CWY SiCショットキーダイオード(デュアル650 V、20 A、TO-247)RoHS指令(10物質対応)対応
ストロー溶着なしタイプ TRUSCOストロー溶着なしタイプTRUSCO
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
全長(mm)100
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース特性耐圧、耐油、折れつぶれに強いブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
エステルトラックロープ まつうら工業エステルトラックロープまつうら工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
クレポリトラックロープ まつうら工業クレポリトラックロープまつうら工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMCRSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
チップ CT 住友電工ハードメタルチップ CT住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
ストッパシリンダ RSDQB1 SMCストッパシリンダ RSDQB1SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ左ねじ表面処理生地
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) CKDニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))CKD
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2形状テトラ形R付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ビニロントラックロープ TRUSCOビニロントラックロープTRUSCO
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工
RRシリーズ リサイクル材使用パレット 日本プラパレット(NPC)RRシリーズ リサイクル材使用パレット日本プラパレット(NPC)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途冷凍・冷蔵環境下対応、パレットサポーター取付可能、積載面はパレット上面に限定仕様ハンドリフター使用不可長さ(mm)1205幅(mm)1005型式両面二方差し高さ(mm)130
レバー 1 4TR-83912-10 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 4TR-83912-10YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形富士電機
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類関連商品