カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-12-3」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ロールスクリーン ティオリオ 無地 立川機工ロールスクリーン ティオリオ 無地立川機工(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオタイプ無地
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工
ビニロントラックロープ TRUSCOビニロントラックロープTRUSCO
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
4,788税込5,267
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTRMIYOSHI(小西製作所)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
TRトリツケフック カーメイトTRトリツケフックカーメイト
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷
ステーセットTRの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリア車種別専用フック
シャンブリック巾着(SS) MARKLESS STYLEシャンブリック巾着(SS)MARKLESS STYLE
4,198税込4,618
1セット(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
アップサイクル(再生素材)を使用した「シャンブリック」シリーズの巾着です。廃棄予定だった生地の切れ端を再利用したエシカルな巾着です。経糸・緯糸の色を変えて織り上げています。メイク用品や常備薬などの持ち歩きに最適な大きさです。本体色は人気のグレー、ベージュの他にくすんだ柔らかい色合いのサックスブルーの3色展開です。※こちらの商品は生地の端切れなどと細かく粉砕して糸を撚って織り上げるため、ネップ(小さな糸の固まり)が出る場合があります。また、主な素材はポリエステルやコットンとなりますが、その混率も生産毎に変動します。
サイズSS本体寸法(mm)約W100×H130素材ポリエステル、コットン
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
シャンブリック巾着(M) MARKLESS STYLEシャンブリック巾着(M)MARKLESS STYLE
5,198税込5,718
1セット(25枚)
4日以内出荷
アップサイクル(再生素材)を使用した「シャンブリック」シリーズの巾着です。廃棄予定だった生地の切れ端を再利用したエシカルな巾着です。経糸・緯糸の色を変えて織り上げています。小物整理やワンポイントで名入れして、ギフトパッケージとしてご提案もおすすめです。本体色は人気のグレー、ベージュの他にくすんだ柔らかい色合いのサックスブルーの3色展開です。※こちらの商品は生地の端切れなどと細かく粉砕して糸を撚って織り上げるため、ネップ(小さな糸の固まり)が出る場合があります。また、主な素材はポリエステルやコットンとなりますが、その混率も生産毎に変動します。
サイズM本体寸法(mm)約W200×H260素材ポリエステル、コットン
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 12.3インチ(3:2) 光興業イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 12.3インチ(3:2)光興業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。12.3インチ3:2)。
対応インチサイズ12.3インチ
シャンブリック巾着(L) MARKLESS STYLEシャンブリック巾着(L)MARKLESS STYLE
6,998税込7,698
1セット(25枚)
6日以内出荷
アップサイクル(再生素材)を使用した「シャンブリック」シリーズの巾着です。廃棄予定だった生地の切れ端を再利用したエシカルな巾着です。経糸・緯糸の色を変えて織り上げています。Lサイズは畳んだ衣類がすっぽり入る大きさなので、旅行用品のお供としてご活用できます。本体色は人気のグレー、ベージュの他にくすんだ柔らかい色合いのサックスブルーの3色展開です。※こちらの商品は生地の端切れなどと細かく粉砕して糸を撚って織り上げるため、ネップ(小さな糸の固まり)が出る場合があります。また、主な素材はポリエステルやコットンとなりますが、その混率も生産毎に変動します。
サイズL本体寸法(mm)約W260×H360素材ポリエステル、コットン
ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11Tタンガロイ
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業イージーフィツト抗菌フィルム 4TR光興業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
アスペクト比1899-12-30
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-3シリーズコノエ
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-3シリーズコノエ
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
カバー シリンダヘッドサイド 3 4TR-11187-12 YAMAHA(ヤマハ)カバー シリンダヘッドサイド 3 4TR-11187-12YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TR-11187-11主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から90日以内出荷
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3+Tab-Pin, LD1117S12TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3+Tab-Pin, LD1117S12TRSTMicro
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 1.2 V●ラインレギュレーション : 0.2 %●精度 : ±1%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●入力電圧 Max : 15 Vmm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CD2T-TRSTMicro
68,980税込75,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 9.35mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
トリプルファスナー YKKトリプルファスナーYKK(1件のレビュー)
729税込802
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
テープとムシ・スライダーの色が異なった3色を使用したファスナーです。サイズはポーチなどを作るのに最適な20cm。
本体寸法(cm)20
トリプルファスナー YKKトリプルファスナーYKK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
丸型の引き手なので開閉しやすく、デザインも可愛らしい片開きファスナーです。
セット内容12色各1本寸法(幅W×長さL)(cm)2.8×20
HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップHSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)プロトティップ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9398全長(mm)175呼び寸法TR12×3下穴径(Φmm)9.25山数12ねじ長さ(mm)90シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103) カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)カーメックス
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
角度α(°)30
俺の玉掛(ロック) 和勝の保証俺の玉掛(ロック)和勝の保証
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合