カテゴリ
- バイク部品(37)
- 切削工具(35)
- 制御機器(27)
- 農業機械(25)
- パソコン/周辺機器(14)
- 物流用品(11)
- 作業服(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- HARAX(ハラックス)(5)
- KSフィルター(4)
- MARKLESS STYLE(4)
- NIC Components(6)
- Northern country(4)
- STMicro(10)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イノアック(4)
- カーメイト(3)
- サンドビック(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- トライメイト(6)
- ホームテイスト(7)
- 光興業(7)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-13」の検索結果

イージーフィット抗菌フィルム 4TR 13.0インチ(3:2)凹型
光興業¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。対応インチサイズ13.0(3:2)特性抗菌加工、指紋防止、反射防止、防傷加工






ロールスクリーン ティオリオ 無地
立川機工(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。タイプ無地シリーズティオリオ
イージーフィット抗菌フィルム 4TR iPadPro13.iPadAir13専用
光興業¥5,000税込¥5,5001個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。サイズ(inch)13対応機種iPadPro13.iPadAir13専用特性反射低減・指紋防止
もみすり器
ケツト科学研究所(42件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
トランジスタースペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から13日以内出荷トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷TR-71wf用のステンレス保護管センサ仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
徳利 No.13
青山硝子¥17,980税込¥19,7781箱(6個)翌々日出荷容量(mL)170最大径×高さH(Φmm×mm)71×120TKG品番9-2282-0301TKG品番(2017)6-2068-0301
快適家電管理計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
プレス製運搬車用自在キャスター
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番440-8608適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)許容荷重(N)980材質(金具)スチール
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ノーパンクタイヤセット
HARAX(ハラックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
可動棚付きスリムトイレラック 幅59/幅74 キャスターあり/なし
萩原¥6,998税込¥7,6981台(1台)翌々日出荷省スペースかつ収納力抜群のトイレラック。奥行が19.5cmとスリム設計ながら、トイレットペーパーが約20個入る収納力を誇ります。3cmピッチで高さ調節が可能な可動棚もあり、トイレットペーパーの収納はもちろん、掃除道具やサニタリー用品等も収納できます。キャスターつきなので、お掃除の時にサッと動かせるところもポイント。また、シンプルなデザインなので、トイレだけでなくキッチンや玄関への設置もオススメです。カラーは「ホワイト/ブラウン/ナチュラル」の3色からお選びいただけます。用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、固定棚×1/可動棚×2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×19.5×63
トラッドタイプ リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷から3日以内出荷純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
トリマー・ルータービットサジ面
ライト精機¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から8日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ
富士工業用品¥229~税込¥252~1本当日出荷塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。適合塗面:平滑面、多用途材質ポリエステル(マイクロファイバー)毛丈(mm)13
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
可動棚付きスリムトイレラック 幅59/幅74 キャスターあり/なし
萩原¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷省スペースかつ収納力抜群のトイレラック。奥行が19.5cmとスリム設計ながら、トイレットペーパーが約20個入る収納力を誇ります。3cmピッチで高さ調節が可能な可動棚もあり、トイレットペーパーの収納はもちろん、掃除道具やサニタリー用品等も収納できます。キャスターつきなので、お掃除の時にサッと動かせるところもポイント。また、シンプルなデザインなので、トイレだけでなくキッチンや玄関への設置もオススメです。カラーは「ホワイト/ブラウン/ナチュラル」の3色からお選びいただけます。用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)74×19.5×63
トレジャーボックス30H
大森¥23,980~税込¥26,378~1箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
XR取付フック
カーメイト¥4,998税込¥5,4981箱(4個)5日以内出荷ステーセットXRの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック用途システムキャリアINXR用取付フックセット内容スクエアパイプ×4個、パイプキャップA×4個、パイプキャップB×4個、ナットプレート36×8個、取付けボルト「M8×25mm」×8本、平ワッシャ×8個、ゴムワッシャ×8個、六角レンチ「B=4」×1本、六角レンチ「B-5」×1本、取扱説明書×1部質量(g)960RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー匠マイクロファイバー
富士工業用品¥229税込¥2521本当日出荷塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。用途水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。適合塗面:平滑面、多用途トラスコ品番255-9236材質ポリエステル(マイクロファイバー)全長(mm)105毛丈(mm)13寸法(inch)4適合ハンドルTRF-S、TRF-L
トレジャーボックス50H
大森¥34,980~税込¥38,478~1箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明