カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「tr-412」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップインバルブ PACIFIC

    スナップインバルブ

    PACIFIC(228件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(120件のレビュー)
    249税込274
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
  • VALVE TR-412 ホンダ

    VALVE TR-412

    ホンダ
    699税込769
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • バルブ(ホイール)RIM TR412 16126-S002 Kawasaki

    バルブ(ホイール)RIM TR412 16126-S002

    Kawasaki
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    代表車種SC150-A1
  • バルブアツシ TR412 208257  43130-24A00 スズキ

    バルブアツシ TR412 208257 43130-24A00

    スズキ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:43130-24A00
  • スリーブ付ゴムバルブ KYO-EI

    スリーブ付ゴムバルブ

    KYO-EI(27件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
  • バルブアッシ ホイールリム(TR412) 43130-24A50 スズキ

    バルブアッシ ホイールリム(TR412) 43130-24A50

    スズキ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE ASSY(TR412) ホンダ

    VALVE ASSY(TR412)

    ホンダ
    749税込824
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VALVE,RIM TR412   42753HP2671 ホンダ

    VALVE,RIM TR412 42753HP2671

    ホンダ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE,RIM TR412   42753HF1670 ホンダ

    VALVE,RIM TR412 42753HF1670

    ホンダ
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ) PFP

    PFTR412 チューブレスバルブ(直バルブ)

    PFP(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)ブラック
  • 三脚 オーム電機

    三脚

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
    付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410質量(g)約525段数4段最大積載量(kg)2材質(パイプ)アルミ
  • ユニットパネル UTRシリーズ タカチ電機工業

    ユニットパネル UTRシリーズ

    タカチ電機工業
    869税込956
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • エアバルブ ストレート10コイリ DAYTONA(デイトナ)

    エアバルブ ストレート10コイリ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    チューブレスホイール用バルブの中でも最も一般的に使用されているバルブです。 ストレートタイプ(TR-412) 10個入り
  • タイヤバルブ エスコ

    タイヤバルブ

    エスコ
    515税込567
    1パック(2個)
    翌日出荷
    TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
    材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
  • バルブ DUNLOP(ダンロップ)

    バルブ

    DUNLOP(ダンロップ)(234件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    バイクタイヤ用チューブレスバルブ
    タイプ一般コア
  • チューブレスバルブ IRC

    チューブレスバルブ

    IRC(116件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タイプ一般コア
  • 発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)

    発行ソフトウェア Multi LABELIST V6

    SATO(サトー)
    84,980税込93,478
    1本
    4日以内出荷
    タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
    用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
  • ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶