カテゴリ

  • バイク純正部品(689)
  • メカニカル部品(374)
  • 制御機器(143)
  • バイク部品(100)
  • 電気材料(87)
  • 切削工具(67)
  • 農業機械(54)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 安全用品(32)
  • 作業服(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • オフィス家具(26)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • 介護用品(8)
  • マスク(7)
  • 日用品(6)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-6」の検索結果

2,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
寸法(mm)80×110×520アズワン品番64-7817-57
[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(mm)90×165×550アズワン品番64-7817-55
(SU003)SCREW TAP TR 6X トヨタ(SU003)SCREW TAP TR 6Xトヨタ
44税込48
1個
3日以内出荷
[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式) エスコ[EA115TR-6・11用]フォームノズル(調整式)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(mm)370×220×82タンク容量(mL)750mlアズワン品番64-7817-49
[EA115TR-6・11用]回転ブラシ エスコ[EA115TR-6・11用]回転ブラシエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
寸法(mm)155×120×560アズワン品番64-7817-56
[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型) エスコ[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ(横型)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
寸法(mm)120×270×410アズワン品番64-7817-58
トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU イスカルトロ6ミル チップ TR6 TNCU/MUイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
両面6コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 ポテうどん 驚きの美味さ No.TR-006 W600×H1800 トレードのぼり旗 ポテうどん 驚きの美味さ No.TR-006 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(38件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(230件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
TIG溶接器用部品 前面パネル YC-300TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 前面パネル YC-300TR6パナソニックコネクト
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
TIG溶接器用部品 前面パネル YC-200TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 前面パネル YC-200TR6パナソニックコネクト
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2 Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6パナソニックコネクト
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1 Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タイヤ保護パット Meltec(大自工業)タイヤ保護パットMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重ね置き時のタイヤの保護に!タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!直径:約70cm4枚セット【インチ別目安タイヤサイズ】305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
プリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバー Panasonic(パナソニック)プリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバーPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
5日以内出荷
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
サーモテープ(R) 日油技研工業サーモテープ(R)日油技研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(25枚)
当日出荷
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20精度(℃)±2
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CTPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
メタコアトリプル センタードリル ユニカメタコアトリプル センタードリルユニカ
879税込967
1本
当日出荷
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)75トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)刃先径(Φmm)6
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネードホワイトウルフ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(60cc)
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
ジュートリボン HEADS(ヘッズ)ジュートリボンHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
ナチュラル素材が使いやすいリボンです。雰囲気がぐっと良くなりますね。
幅(mm)1材質ジュート1巻長さ(m)50
ビニロントラックロープ TRUSCOビニロントラックロープTRUSCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工
トラテープ 日本緑十字社トラテープ日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット式たて型アルミモーターレンチ スーパーツールラチェット式たて型アルミモーターレンチスーパーツール(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007質量(g)265寸法L(mm)210寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
...