12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

カーメイトXR取付フック
エコ商品
ステーセットXRの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINXR用取付フック セット内容スクエアパイプ×4個、パイプキャップA×4個、パイプキャップB×4個、ナットプレート36×8個、取付けボルト「M8×25mm」×8本、平ワッシャ×8個、ゴムワッシャ×8個、六角レンチ「B=4」×1本、六角レンチ「B-5」×1本、取扱説明書×1部 質量(g)960 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット(2枚)
12,168 税込13,385
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5 アズワン品番65-5711-73
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

20mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 PVCコーティング。 数字が消えにくく暗闇でも識別しやすいペイント採用。 二重構造のダイヤルロック部分は、どんなに削れても消えない数字。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
長さ(mm)850 直径(Φmm)20 寸法(mm)20/850 BLACK 質量(g)664
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷


適合車種【TRIUMPH】TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023)
1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 7.62mm。シリーズ = TMR 1。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 67mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8.7mm。シリーズ = TMR 1SM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 1W SIP完全調整型表面実装DC-DCコンバータ - TMR 1 SMシリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SMDパッケージに収容されたコンパクトな1W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護 リモートオン / オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

関連キーワード