カテゴリ

  • 自転車部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr55」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から90日以内出荷
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマーウレタン 丸棒 硬度90°タイガースポリマー(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
材質ウレタン
パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ)パルス入力ケーブルT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
写真用紙・絹目調 Canon写真用紙・絹目調Canon
799税込879
1個(20枚)ほか
5日以内出荷
しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(732件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ)PtモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)付属品保護カバー(端子台の保護用)精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3%対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて)アズワン品番61-8494-11RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートガイド 京セラインダストリアルツールズストレートガイド京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合機種TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
THR5503用ブレーキシュー(左右)セット TRUSCOTHR5503用ブレーキシュー(左右)セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキシュー左右セットです。
用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0465質量(g)53品名ブレーキシュー(左右)セット
PTFE撹拌子三角柱型 F-4038シリーズ フロン工業PTFE撹拌子三角柱型 F-4038シリーズフロン工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(40件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
俺の玉掛(ロック) 和勝の保証俺の玉掛(ロック)和勝の保証
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
『プロが求める安全・耐久性』 生産物賠償責任保険付
JIS規格JIS玉掛索 クレーン安全規則第219条適合
シリンダヘッド B BIGM(丸山製作所)シリンダヘッド BBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
規格トモドリ図解NoMSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.21、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.20、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.21、GS51E ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッド B_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.17、MS055M-A 動力噴霧機部品 シリンダヘッド B_No.18、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS33MR ポンプ部品 シリンダヘッド B_No.17など
シューベース 京セラインダストリアルツールズシューベース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41外径(Φmm)(ダスト口)38
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
(MR55)WEATHERSTRI ミツビシ(MR55)WEATHERSTRIミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(15個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
修正テープ20m カートリッジ ぺんてる修正テープ20m カートリッジぺんてる
299税込329
1個
当日出荷
エコマーク認定認定テープ長さ(m)20商品タイプ詰め替え用カートリッジエコマーク認定番号17 112 168繰り返し・詰め替え対応
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
T&D パルス検出モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D パルス検出モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応
(08C52)タッチペン ホンダ(08C52)タッチペンホンダ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ T&D(ティアンドデイ)熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(MR55)CTR BRG,PRO ミツビシ(MR55)CTR BRG,PROミツビシ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら