2,779件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ 形状カップ型 寸法(mm)130×120×60 取付お面式 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
1セット(7本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)S2 材質(ホルダー)PE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上
1セット(13本)
729 税込802
当日出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容8/10/12/13/14mm 材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm)60 タイプ六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに 仕様ステンレス用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C 六角軸対辺(mm)6.35
1本
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 先端形状六角
1セット(8本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
1セット(6本)
759 税込835
当日出荷

ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質コバルトHSS鋼 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
579 税込637
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23 材質本体:クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ 商品構成セット品
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。 先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。 穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】 ステンレス・鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●ステンレス・鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS-CO鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-52
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

ラチェット式だから簡単楽々! 運搬時などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に アウトドアレジャー等の結束固定に
1パック(2個)
3,498 税込3,848
当日出荷

三共コーポレーションTRAD 極薄スパナセット
8~21mmまでのサイズが入った5本組みの極薄スパナセット!。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済み。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm 材質S45C 熱処理済み コード4347638 商品構成セット品 アズワン品番64-5131-80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 先端形状ボールポイント
1セット(8本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-21
1個
739 税込813
8日以内出荷

本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ-6 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称-6×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ+2 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称+2×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

三共コーポレーションtrad インパクト 本体 #819711
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用 スイッチ連動式LEDライト付※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに。
仕様●サイズ:H230XW160XD75mm●付属品(セット内容):14.4V充電式インパクトドライバー/6.35mm差込角ドライバービット両頭ビット+2X65mm(1本)●無段変速●60分充電●最大締付トルク130N.m アズワン品番67-9345-24
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm)160 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端先細 刃部硬度HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ有り 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30) 寸法(mm)6/8/10/12 質量(g)25085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに
質量(g)100 先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
1個
339 税込373
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。 材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂 スモーク 質量(g)154 呼び寸法(mm)140 最大開口(mm)30
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み 商品構成単品
1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)