297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質アルミナ製の研磨メッシュ
用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き 寸法(Φ×mm)約150×0.5
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMNPL ミニカンナ TRITON 動画あり
パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg)2.3 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])約16000 ブレード2枚刃 深さ調整6段階 ブレード幅(mm)60 切削深さ(mm)0~1.5
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

木材をフェンスに押し当てながら滑らせて加工する際に、材料がブレないように押さえるので正確かつ安全な作業が可能です。
用途ルーターテーブルRT001に取付けて使用。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×45×16
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工 寸法(mm)12.7
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工 寸法(mm)6.35
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。
用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
粒度#120 主要材質アルミナ ベルト寸法(mm)サンディング:76 表面仕上げクローズドコート
1個
639 税込703
翌日出荷

切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる
用途ガイドレール用カットストリップ 寸法(mm)22×3000
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

TWX7PS001 WCプロジェクトソー TRITON 動画あり
TWX7ユニットの一つとして機能するだけでなく、作業台や床に置いて独立した電動工具としても使用できます。天然木材や人工木材、積層板などの合成材、フローリング板などの横切り、縦切り、角度切りがおこなえます。
用途2本のバーに取り付けられた小型の丸ノコで、ヘッドを固定した状態と動かせる状態の両方のモードで使用できます。 セット内容TWX7PS001 プロジェクトソー 750W×1台、ノコ刃 127×20×40T(取り付け済み)×1枚、ノコ刃用棒スパナ(太)×1本、クランプ×1個、ダストバッグ×1個、プッシュスティック(取り付け済み)×1個、モジュール取り付け用部品×1セット、ソーハンドル×1個、ソーハンドルネジ×2個、3mm六角棒スパナ×1本、取扱説明書×1冊 質量(kg)11 高さH×長さL×幅W(mm)265×660×410 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

TRA001 デュアルプランジルーター TRITON 動画あり
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途溝切り・トリミングなどの木工切削作業に 幅(mm)プランジ:0~68 質量(kg)7.55 消費電力(W)1350 回転数(min-1[r.p.m])約8000~21000 コレットサイズ(mm)1/2インチ、12、8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

スーパージョーズに取付けるパーツ。パイプなどの固定用。
セット内容エンジニアジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート 材質鋳鉄
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

スーパージョーズに取付けるパーツ。丸太や柱などの固定用。
セット内容ログジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート 材質亜鉛メッキ鋼
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

ルーター用12.7mm(1/2インチ)
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001 本体寸法(mm)29×25×29 本体質量(g)65
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

TTS1400 プランジトラックソー TRITON 動画あり
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。 質量(kg)5.5 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42 最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59 傾斜角度(°)0~48
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き
寸法(Φ×mm)約150×0.5
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドレールの長さ1500mm
用途トライトンのプランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用 長さ(mm)ガイドレール:1500 質量(kg)2.18
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がり
シャンク径(Φmm)10
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TA1200BS ベルトサンダー TRITON 動画あり
ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に 質量(kg)5.15 回転数(min-1[r.p.m])約200~450 定格消費電力(W)1150 ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナ ベルト寸法(mm)サンディング:76 表面仕上げクローズドコート
1個
639 税込703
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TDJ600 ダボジョインター TRITON 動画あり
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg)2.9 消費電力(W)570 ドリル径8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m])約14000 穴間隔(mm)32mm 穴深さt(mm)0~38
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

TWX7CS002 コントラクターソー TRITON 動画あり
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に 幅(mm)最大縦切り:775 厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2 質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3 内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30 消費電力(W)1350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560 最大切込深さ(mm)(45°時)57.5 最大切込深さ(mm)0°(垂直):83 テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670 ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃 寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合) テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600 負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

高品質アルミナ製の研磨メッシュ
用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き 寸法(Φ×mm)約125×0.5
1個
889 税込978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくいクロームメッキバー サイドサポートブラケット 距離が調整可能
用途ワークテーブルTWX7に取り付けて、テーブルのセンターラインから最大600mmに延長可能
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

大径の移動用ホイールキットで平らでない荒れた地面などの移動にも便利 トレッドパターンホイール 内部スライドベアリング ホイールカバーで車軸と留め具類を保護 丈夫なABS樹脂製
用途ワークセンターTWX7に取り付けて、移動に便利。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

持ち運びに便利
用途700mmガイドレール(TTSTP)収納用キャンバスバッグ 本体質量(g)284 高さH×長さL×幅W(mm)10×700×235
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ガイドレールをつなげて長くするためのコネクター。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて使う場合に使用 本体質量(g)334 高さH×長さL×幅W(mm)4×320×11.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ルーター用12mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001 本体寸法(mm)29×25×29 本体質量(g)67
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ルーター用8mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001 本体寸法(mm)29×25×29 本体質量(g)77
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

ルーター用6mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001 本体寸法(mm)29×25×29 本体質量(g)79
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

TRPUL 2in1電気カンナ TRITON 動画あり
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg)3.9 消費電力(W)680 回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000 切削幅(mm)82 操作回数(回/分)切削:45000 深さ調整:17段階 切削深さ(mm)0~3
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

TGEOS ギヤードオービタルサンダー TRITON 動画あり
パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。
用途研磨・研削作業に。 質量(kg)3.1 取付方式サンディングディスク:面ファスナー式 定格消費電力(W)500 パッド径(Φmm)サンディング:150/125 負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

TCMBS パームサンダー TRITON 動画あり
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途木材のサンディング作業に。 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約340 定格消費電力(W)400 ベルト寸法(mm)64×406mm
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。
用途TTS1400用チップソー 材質超硬タングステンカーバイド 刃数60p 本体質量(g)240 ノコ刃外径(Φmm)165 高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165 取付穴径(Φmm)20
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き
厚さ(mm)約0.5 外径(Φmm)約125
1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード
仕様Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

90°に固定して直角に切断できます。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。 高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷