重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187
対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
接続口頂部:1/4標準接続ネジ口
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)最大:500
半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58
長さ(m)68
種別感熱紙
タイプ高保存
紙厚(mm)約0.075
仕様高保存
適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)12
外径(mm)80
EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
・比重「1.14」の軽さでオトリ鮎をケアすることで、泳がせ釣りを極めるナイロン水中糸。・超高分子量ナイロン(H・M・W)は直線強力・結節強力に優れ、 さらにライン表面のTRP加工で耐久性と操作性を向上させています。・ナイロン素材が持つ柔軟性によるクッション機能で、極細号柄から太号柄まで安心してやり取りできます。・無駄なく使える50m巻。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「ナチュラルクリアカラー」
色ナチュラルクリア
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。
仕様●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-78
1箱(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
高保存タイプ/古紙50%使用
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
TM-m10用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/35m●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-82
1箱(5巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-84
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
TM-P60IIシリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.075mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-80
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード