14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

insta360アウトドア三脚
エコ商品
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187 対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE 接続口頂部:1/4標準接続ネジ口 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)最大:500 半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)



サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm)58 長さ(m)68 種別感熱紙 タイプ高保存 紙厚(mm)約0.075 仕様高保存 適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm)12 外径(mm)80
1箱(5巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・比重「1.14」の軽さでオトリ鮎をケアすることで、泳がせ釣りを極めるナイロン水中糸。・超高分子量ナイロン(H・M・W)は直線強力・結節強力に優れ、 さらにライン表面のTRP加工で耐久性と操作性を向上させています。・ナイロン素材が持つ柔軟性によるクッション機能で、極細号柄から太号柄まで安心してやり取りできます。・無駄なく使える50m巻。・野鮎に不要なプレッシャーを与えない「ナチュラルクリアカラー」
ナチュラルクリア
1個(50m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。
仕様●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-78
1箱(5巻)
1,498 税込1,648
13日以内出荷


TM-m10用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/35m●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-82
1箱(5巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有 厚さ(mm)0.075 サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m タイプロール紙 アズワン品番68-4217-84
1箱(5巻)
1,998 税込2,198
13日以内出荷

TM-P60IIシリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.075mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有 厚さ(mm)0.075 サイズ(規格):ロール紙 タイプロール紙 アズワン品番68-4217-80
1箱(5巻)
1,998 税込2,198
8日以内出荷