カテゴリ

  • 物流用品(242)
  • 農業機械(108)
  • メカニカル部品(74)
  • 制御機器(59)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 作業工具(27)
  • 切削工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 測定用品(18)
  • 家電(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 防犯用品(12)
  • 建築金物(12)
  • バイク部品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 事務用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-05」の検索結果

791件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ターミナルボルト&ナット <TS-05> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-05>

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • TS  5K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 5K フランジ

    Aron(アロン化成)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
  • TS-05用 消耗・交換パーツ 日本ニューマチック工業

    TS-05用 消耗・交換パーツ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
  • TS  5K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 5K フランジ

    Aron(アロン化成)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
  • 北海道トンデンファーム詰合せTS-5S 伊藤ハムフードソリューション

    北海道トンデンファーム詰合せTS-5S

    伊藤ハムフードソリューション
    ¥4,998税込¥5,398
    1セット
    8日以内出荷
    「直下式炭火製法」で職人が一品一品かまどの火を調整し、出来上がりを見極めて造り上げました。肉本来の旨みと深い香りをお楽しみください。
    仕様状態:冷蔵セット内容炭火焼ベーコン(スライス)80g、ピルカウインナー120g、荒挽ウインナー100g×2、燻しロースハム(スライス)60g、荒挽ソーセージ70g
  • Sabel Sniper Hook(サーベルスナイパーフック) TS-05 VANFOOK(ヴァンフック)

    Sabel Sniper Hook(サーベルスナイパーフック) TS-05

    VANFOOK(ヴァンフック)
    ¥599税込¥659
    1袋(12本)ほか
    6日以内出荷
    太刀魚ジギング専用設計、超細軸フック
    用途「超早掛デザイン」太刀魚ジギング専用フック。ほんのわずかなアタリも逃さない究極の鋭さを追求したロングテーパーポイント。手返しの良さを考慮したバーブレス仕様です。フトコロフォルムはスムーズに最深部まで刺さり込み、外れにくい多角フォルム。チモト部には細いワイヤーでも滑らず根巻きしやすい特殊プレス加工「アシストラインスリット(ALS)」。表面処理は防錆性能に優れたシルバーメッキ加工を施しています。色シルバー
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • オープンスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    オープンスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
    付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼全長(mm)70、70、80、90、100商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-501TS 5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-501TS 5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-501TS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ5インチ 解像度(720×1280)特性のぞき見防止180度
  • 防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 ) ELPA

    防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 )

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1枚
    当日出荷
    傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
    用途屋外用文字内容防犯カメラ監視中質量(g)12取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
  • UKI-TS5 UKIYO-E ティースプーン (名古屋城) アサヒ(厨房)

    UKI-TS5 UKIYO-E ティースプーン (名古屋城)

    アサヒ(厨房)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレススチール(金メッキ)全長(mm)136
  • カッターケース DBLTACT

    カッターケース

    DBLTACT(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×75×45深さ(mm)130
  • ノンフライオーブントースター Toffy  K-TS5-PA ラドンナ

    ノンフライオーブントースター Toffy K-TS5-PA

    ラドンナ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品メッシュバスケット、オーブンラック、トレイ、パンくずトレイ、ハンドル、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】265×188×205質量(kg)4.6電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)325×330×315定格消費電力(W)1200電源コード(m)1温度調節40℃、60℃~230℃モードノンフライ調理、オーブン調理、グリル調理、スローベーク調理、発酵タイマー60分
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1ケーブル外径(Φmm)5.5規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)5.5導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止〇カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1仕様超高性能プルアップ規格CAT6A構造単線グレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • TSフランジ 5K 前澤化成工業

    TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    ¥689~税込¥758~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • 4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15極数(P)2
  • HI TSフランジ 5K 前澤化成工業

    HI TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • 扉用上部ガイド シンコー

    扉用上部ガイド

    シンコー
    ¥229税込¥252
    1セット(2個)
    当日出荷
    扉の各部品です。
  • 3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) STAR Light

    3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

    STAR Light(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
    用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター色白定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2
  • TSフランジ 5K 300 前澤化成工業

    TSフランジ 5K 300

    前澤化成工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力5K
  • TSフランジ 5K 250 前澤化成工業

    TSフランジ 5K 250

    前澤化成工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力5K
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • 消っし隊! PRO ABC商会

    消っし隊! PRO

    ABC商会
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(50mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
    用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
  • サーモスタット RAINBOW

    サーモスタット

    RAINBOW(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様接続容量:MAX16A(抵抗負荷)型番ITS-050L設定温度(℃)0~50耐熱温度(℃)130復帰温度差(℃)約4サイズ(mm)87×60×121アズワン品番1-1296-02接続容量(A)MAX16
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナ

    ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ山V型
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
    用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)寸法L(mm)61袋入数(個)1寸法t(mm)3寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45ねじの呼びR1/16"
  • リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ インテンスルーペ

    京葉光器(LEAF)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。
    用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
  • 調整用スペーサー MAC8(マックエイト)

    調整用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • スパーク&切断砥翼セット ヤナセ(柳瀬)

    スパーク&切断砥翼セット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(11枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。
    用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
  • ステン用 切箸厚物エグリ刃 盛光

    ステン用 切箸厚物エグリ刃

    盛光
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷
    丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
    用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
  • エアーソー (エアヤスリ共用) 日本ニューマチック工業

    エアーソー (エアヤスリ共用)

    日本ニューマチック工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
    軟鋼板などの切断に最適です。
    用途薄鋼板の切断にセット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース内径(Φmm)6.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.29ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
  • ステン用切箸厚物エグリ刃 盛光

    ステン用切箸厚物エグリ刃

    盛光
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷
    切断能力(mm)ステンレス板0.8切断能力(mm)鉄板-切断能力(mm)銅板-
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
  • 超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D

    TOTIME
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
...
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
"ts-05" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷