30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(48枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)瞬停対策ブロック
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下 規格SEMI F47-0200 保存温度(℃)-25~65 絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて) 使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%) 安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18 過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A 過電圧保護 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合 耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番65-0335-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10 アズワン品番65-0335-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。 1マス有効寸法(奥行mm)200 付属品名札入・スペアキー1本 材質スチール鋼板(SPCC) 高さ(mm)600 1マス有効寸法(間口mm)166 1マス有効寸法(高さmm)120 シリンダー錠式(鍵2本付) 奥行(mm)240 設置方式卓上型 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)166×260×120
1台
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

72mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-72/E-72Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)72 適合EF20mm F2.8 USM、 EF35mm F1.4L USM、EF35mm F1.4L II USM、 EF50mm F1.0L USM、 EF50mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L USM、 EF85mm F1.2L II USM、 EF135mm F2L USM、 EF200mm F2.8L II USM、 EF35-350mm F3.5-5.6L USM、 EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF28-200mm F3.5-5.6 USM、 EF180mm F3.5Lマクロ USM、 EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS、 TS-E24mm F3.5L、 TS-E45mm F2.8
1個
799 税込879
6日以内出荷

1セット(10枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷


120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120 組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
1台
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセット
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

備考25~28フクムMSA513ヨウ 規格MSA513ヨウ 部品名称カクハンキシヤフトセツト 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 図解NoMSA513-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.32、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS513EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R3-M フゾクヒン部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS513R3S-Kアワジ フゾクヒン部品_No.22
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各交換レンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フツクボルト
規格M6X258 部品名称フツクボルト 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 図解NoMS753DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MS653DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.3、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS027ASC 電装品部品_No.3、MSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.3、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.24、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.3、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.3、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.29、MS753DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.2、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.31、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.24
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格20.8X25.4X8 部品名称カラー 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.4MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA413R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.25、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS653DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.24、MSA413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.22、MS513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.20、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.20、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.24など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セットダイ
部品名称セツトダイ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 図解NoMSA513R3-M フレーム部品_No.23、MSA413R2TS-K-1 フレーム部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.24、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.23、MSA513R3-2M-A フレーム部品_No.23、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.29、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.23、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.23、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.23、MSA413R3-M(8.5) フレーム部品_No.23、MSA513R2TS-M-1 フレーム部品_No.18、MSA413R3-M フレーム部品_No.23、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.18、MSA513R2TS-K-1 フレーム部品_No.18、MSA413R3-K-A フレーム部品_No.23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格20X27.2X32 部品名称カラー 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 図解NoMS653DFR-Y フレーム部品_No.24、MS513EFR-M フレーム部品_No.20、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.29、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.30、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.20、MS613DFR-Y フレーム部品_No.24、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.30、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.30、MS753DFR-Y フレーム部品_No.24、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.29、MS613EFR-M フレーム部品_No.20、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.20、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.29、MS413EFR-K フレーム部品_No.20、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.29、MS613EFR-K フレーム部品_No.20、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.20、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.34、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.20、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.30、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.32、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.18、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.33、MS413EFR-M フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.29
1個
609 税込670
7日以内出荷

部品名称クラツチ(オーバランニング) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1MB) 図解NoMFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MS410R4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、リコイルスタータ部品_No.78、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.48、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.24、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.10、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.62
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテ
部品名称コンロツドクミタテ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.27など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンクキャップ ASSY
仕様57,58フクム 規格クロ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.08MB) 図解NoMD571TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.81、DK-47-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 タンクキャップ ASSY_No.56、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71、DK-47-1 本体部品 タンクキャップ ASSY_No.24、DK-57TS-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 タンクキャップ ASSY_No.81、AD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、AD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 タンクキャップ ASSY_No.55、MD470 本体部品_No.24、DK-57S-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 タンクキャップ ASSY_No.55、AD471 本体部品_No.24、MD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD472 本体部品_No.24など
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6004ZZ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB) 図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

規格9X12X1120 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.38、MD220K ミスト装置部品 ビニールホース 9X12X1120_No.20、MD5010 ミスト装置部品_No.38、MD3020L ミスト装置部品_No.24、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.38、MD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.38、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.38、MD6000K ミスト装置(26リットル)部品_No.38、ミストソウチクミタテ ミスト装置(15リットル)部品_No.38、MD572TS ミスト装置(26リットル)部品_No.38、MD4020M ミスト装置部品_No.24、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.38、MD5020LTS ミスト装置部品_No.38、DK-57-2 ミスト装置(26リットル)部品 ビニールホース 9X12X1120_No.38、MD3020 ミスト装置部品_No.24、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.38、MD5020 ミスト装置部品_No.38など
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(+)
規格M8X25(SMK) 部品名称6カクボルトWSW(+) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMS2202 本体部品_No.12、SSA-G540 ボンネット部品_No.14、SSA-F600I 噴頭部品_No.39、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.11、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.18、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.12、SSA-F600I フロントパネル部品_No.39、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.17、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.16、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.17、TS2000G 動力噴霧機部品_No.17など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サラコネジ(+)
規格M3X0.5X12 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoMD6000K ミスト装置(26リットル)部品_No.24、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD6010TS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、AD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.23、MD115ミスト装置部品サラコネジ(+)_No.6、MD5010 ミスト装置部品_No.24、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD5020L ミスト装置部品_No.24、MD6010KTS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD220 ミスト装置部品 サラコネジ(+)_No.6、MD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.24、MD4020Kミスト装置部品_No.10、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD571TS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、BSA-410AS フロントパネル部品_No.40、MD4010ミスト装置部品_No.10など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMK) 部品名称6カクボルト(+)WSW 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB) 図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下 付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)2.8 消費電力(W)12 電源専用ACアダプター 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7 アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219 周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA) S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA) 歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル) 動作温度(℃)5~35 アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷