カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(110)
  • 物流用品(107)
  • 農業機械(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 塗料(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-28」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコンTS28-N用エルボ TRUSCO

    スポットエアコンTS28-N用エルボ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    標準装備されているエルボです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ
  • スポットエアコンTS28-N用標準フィルター TRUSCO

    スポットエアコンTS28-N用標準フィルター

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    標準装備されているフィルターです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4826適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N材質ポリプロピレン(PP)品名標準フィルター
  • スポットエアコンTS28-N用ドレンタンク TRUSCO

    スポットエアコンTS28-N用ドレンタンク

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    標準装備されているドレンタンクです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名ドレンタンク
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(17本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TS型コンテナ セキスイ

    TS型コンテナ

    セキスイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタッキングタイプ。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • スポットエアコン ドレンレスタイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレンレスタイプ

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5926電源(V)単相100首振あり電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803保証期間1年本体寸法(mm)幅390送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50Hz)2.3/(60Hz)2.7排熱ダクト有無あり
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムペンチケース2段 DBLTACT

    スリムペンチケース2段

    DBLTACT
    899税込989
    1個
    当日出荷
    幅50mmの超スリムペンチケース。 型崩れしにくく使いやすく軽くて丈夫。 無駄のないスリム設計。
    ブラック深さ(mm)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×205アズワン品番64-5133-70
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 超硬ホールソー シングル刃 神王工業

    超硬ホールソー シングル刃

    神王工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    超硬チップを不等分割配置で搭載し、ビビりと共振を低減します。
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース接続用のニップル
    材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 静電 安全長靴 921T ミドリ安全

    静電 安全長靴 921T

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリムツールケース DBLTACT

    スリムツールケース

    DBLTACT
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スリム設計なのに横に大きく広がる!。横に大きく広がるのでミニクリッパーなども収納可能!。ミニクリッパー・電工鋏などの収納に!。225mm対応。プライヤーや圧着工具など大きな作業工具も対応。スリム設計なのに横に大きく広がるので様々なサイズの工具が収納可能。型くずれがしにくく使いやすい。無駄のないスリム設計
    ブラック
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    459税込505
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)60有効長(mm)16
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付) エスコ

    1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956TS-28種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • マスクフック 槌屋ヤック

    マスクフック

    槌屋ヤック
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    マスクを引っ掛けるだけの一時保管用のフック 目につきやすい場所に取り付けることで降車時のマスクの着け忘れを防ぐ。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
    ブラック
  • 鍛造スチールスナップフック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    鍛造スチールスナップフック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    鍛造スチール製の頑丈なフック。
    用途安全保護具材質鍛造スチール寸法(mm)ゲートオープン:54質量(g)363引張強度(kN)25サイズ(mm)H216.7×W121.4
  • 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成

    天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット

    四国化成
    25,980税込28,578
    1ケース(2150g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ) TRUSCO

    スポットエアコン 単相100V首振り機能無 (ドレンレスタイプ)

    TRUSCO
    70,980税込78,078
    1台
    3日以内出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5920電源(V)単相100口数1電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803本体寸法(mm)幅390首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)65消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50/60Hz)2.3/2.7標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)36.2円/h
  • 傾斜ステージ ツクモ工学

    傾斜ステージ

    ツクモ工学
    18,700税込20,570
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
    種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
  • けいそうジュラックス土壁 4坪セット 四国化成

    けいそうジュラックス土壁 4坪セット

    四国化成
    18,980税込20,878
    1ケース(3850g×4セット)
    5日以内出荷
    伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm

    メモリーターフ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)75(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)