カテゴリ

  • 農業機械(409)
  • 物流用品(320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 制御機器(92)
  • メカニカル部品(80)
  • 作業工具(70)
  • 切削工具(65)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 機構部品(29)
  • 測定用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 家電(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 保管用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 電気材料(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 研磨材(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 厨房用品(12)
  • バイク部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空圧工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • カー用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-3」の検索結果

1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラップ付きソフトケース TS-3 RICOH(リコー)

    ストラップ付きソフトケース TS-3

    RICOH(リコー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    肩掛け、首掛けが可能なストラップを付けた RICOH THETA 専用の収納ケース。RICOH THETA スティック TM-2、TM-3 やストラップ用アタッチメントを装着したまま収納でき、素早く THETA を取り出すことが可能。
    対応機種RICOH THETA V 、SC2、 SC、 S、 m15、 2013
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC材質(弁体)C3604(黄銅)適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケ

    ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S

    ヨシタケ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
    最高使用温度(℃)135接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(弁体)C3604(黄銅)材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.2種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • ターミナルボルト&ナット <TS-03> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-03>

    KITACO
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • 深溝玉軸受 TS3-ZC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 TS3-ZC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 TS3-ZZC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 TS3-ZZC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用給油ノズル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(57件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • UKI-TS3 UKIYO-E ティースプーン (春の夕) アサヒ(厨房)

    UKI-TS3 UKIYO-E ティースプーン (春の夕)

    アサヒ(厨房)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレススチール(金メッキ)全長(mm)136
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • 遠赤ヒーターオーブントースター Toffy PALE AQUA K-TS3-PA ラドンナ

    遠赤ヒーターオーブントースター Toffy PALE AQUA K-TS3-PA

    ラドンナ
    7,188税込7,907
    1個
    7日以内出荷
    付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】240×70×155電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)310×220×245定格消費電力(W)900電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)タイマー15分出力切替3段階(360W/540W/900W)
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(18件のレビュー)
    619税込681
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • 遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW ラドンナ

    遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW

    ラドンナ
    7,188税込7,907
    1個
    8日以内出荷
    付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】240×70×155電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)310×220×245定格消費電力(W)900電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)タイマー15分出力切替3段階(360W/540W/900W)
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • アルミスタッフ STS

    アルミスタッフ

    STS(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
    用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
    用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分引出しなし
  • ロングアイスクリュー 水本機械製作所

    ロングアイスクリュー

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • トラッシュシート 丸善織物

    トラッシュシート

    丸善織物(7件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1枚
    当日出荷
    大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
    用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    差込角(mm)9.5セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
  • 3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケット

    Pro-Auto
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    差込角(mm)9.5先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット全長(mm)48寸法D(mm)17.8ビット寸法(mm)22
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • 耐油性エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    耐油性エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(15本)
    当日出荷
    ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
    書体明朝体文字種別数字商品タイプセット品セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]寸法L1(mm)56.75寸法C(mm)20.0寸法W2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
    破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
...