カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- セキスイ(7)
- Aron(アロン化成)(7)
- 東栄管機(2)
- I-VALUE(2)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒAV(1)
- イシグロ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- サンホープ(1)
- エスロン(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
「ts-vs 50」の検索結果

TSバルブソケット
Aron(アロン化成)(47件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TSバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
エスロン TS継手
エスロン¥72~税込¥79~1個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
DVバルブ用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
TS継手バルブソケット
東栄管機¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
BATTLAX TS100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)
クールラインα3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
瞬停対策ブロック
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2) タイプ
ノーブランド¥8,198税込¥9,0181セット(6本)4日以内出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番327610適合機種F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別汎用品色黒内容1セット(6本)適合メーカーFujitsu/富士通
塩ビ式取出
サンホープ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。仕様塩ビ式セット(ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)






























![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)