22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コード類の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
1セット(15個)
259 税込285
3日以内出荷

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ 送り方式送りねじ
1個
18,700 税込20,570
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)サイドスタンドエクステンション
このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な場所でも安心して駐輪できるアイテムです。 CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。 溝のある形状で、ブーツでも簡単にスタンドを下ろすことができます。
1個
10,700 税込11,770
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なし セット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー 材質金属製 寸法(mm)Φ113.5×85.7 質量(kg)0.5 タイプ単焦点レンズ 電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W 保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能 保存温度(℃)-40~60 レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355° 最大解像度1920×1080 視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3° 焦点距離(mm)4 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下(結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下(結露を避けてください) 絞りF2.0 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証 シャッタースピード1/3~1/10000秒 APIONVIF プロファイルS/T プロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS 各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10 画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IR アラームなし レンズマウントM12 対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降 SNR値≧ 52dB 内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー) オーディオ入力対応 オーディオ出力なし イメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時) リセットボタンなし オーディオなし
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷


1箱(2個)
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝加工用。 材種IC928 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ツクモ工学傾斜ステージ(25×25)
RoHS
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。 質量(kg)0.05 傾斜角度(°)【αβ】±3 耐荷重(N)9.8 [1 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)□25
1個
17,980 税込19,778
42日以内出荷

適合車種Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Multistrada 1200 (2015-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2015-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2019-2019)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Full Throttle (2018-2018)/Scrambler Icon (2018-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷

性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm)(光軸)20 保護構造IP65(IEC60529) 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)アルミ 接続設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ)ABS樹脂、PBT 応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m)最大30 電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 光源(発光波長)赤外LED 安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ATS225用ダストバック
適合機種ATS225・TS-225・TS-220
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アルミ用チップソー
適合機種TS-225
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
1台
45,980 税込50,578
10日以内出荷

本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷