18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 棚板固定棚1枚付
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(天板)合板(表面スベリ止め加工) 棚板固定棚1枚付
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

即掛け感度+快適リフトで獲る!今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカ釣り、ティップゲーム。ティップゲームでのアオリイカなど、オフショアスクイッドアイテムをさらにブラッシュアップ。ふわっと持ち上げるアタリや繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていくROD。キロUPアオリの引きを耐えて浮かせる、粘ってくれるブランクス。軽快に専用エギを操作できるようにブラッシュアップしました。
用途<ティップゲーム&ナイトティップゲームモデル>シーズン初期のティップゲームや、近年注目を集めているナイトティップゲームにおいて、軽量の専用エギをテクニカルに操作でき、アタリを見極める絶妙の曲がりと視認性に設計。ティップからベリーに掛けてセンシティブにし、ベリーからバット部分にかけてはトルキーな仕様。スピニングスタイルのイカメタルにも対応。 仕様Line Wt(PE):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX20 質量(g)94、Egi Wt:MAX75 寸法(cm)Length:185
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.3 タイプ150形 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 首振角度(°)45 機能配光調整:17°~36° 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色昼光色~電球色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)100 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 角度(°)配光調整機能付:17~36 首振角度(°)約45 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)955 光色調色 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、スプレッドフィルター:NTS91034、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

材質スチール ハブ長さL(mm)50 ハブ径DH(mm)107 外径Do(Φmm)209 ローラ形式Sローラ ローラーピッチ円径dp(mm)195.57 作用歯数9.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯幅(T)(mm)18 チェーンNo.RF2100R ハブ長さL(mm)56 材質スチール 外径Do(Φmm)254 ローラ形式Rローラ 作用歯数11
1個
23,980 税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機横型ゴニオステージ 60×60
エコ商品
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.4 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.8 精度(回転中心)Φ0.1 目量目盛読み30&#x27; 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転1方向
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)