タイプエルボ
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
タイプTS-LXタイプ
適合センサオムロン:E3T
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ
質量(g)275
スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強
電源リチウムイオン充電(内蔵)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)
モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー容量(Wh)18.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
形状エルボ90°
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。
商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。
材質不織布、ナイロン
色肌色
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色白
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
トラスコ品番446-4940
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色白
入数(枚)8
カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。リボンに巻きつけて、作り置きのワイヤータイとしてもご利用いただけます。
材質PET
寸法(幅W×高さH)(mm)4×100
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
こんなお得な商品も!
スリーブセット メッシュラック用
モノタロウ
¥189
税込¥208
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。
例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂
ポール径(Φmm)19
1セット(4個)
¥229
税込¥252
当日出荷
形状45°エルボ
備考Hの許容差は+5mm、-1mm
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
こんなお得な商品も!
サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。
入数(双)1
機能薄手・軽量・洗濯可
こんなお得な商品も!
手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥499
税込¥549
表示桁数12
機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算
サイズ手帳
質量(g)54(電池含む)
電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)
桁数12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。
材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン
入数(双)1
機能防棘
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止
お子様のイタズラによるケガ防止
種別開閉防止具
偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)165
内径(Φmm)53
均等荷重(kg)150
板厚(mm)ベース:3
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個(20枚×2本)
¥139
税込¥153
当日出荷
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ボール型
材質(ボール)鋼球
仕上素地
取付け方法埋込タイプ
材質(受座)黄銅(真鍮)
形状ストリートエルボ
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
トラスコ品番254-3524
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)43
寸法D(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様脱落防止捻込タイプ
材質特殊合金鋼
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ