31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
寸法A(mm)2.5 寸法RM3×0.5 継手TS
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 ねじの種類(おねじ)M 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音羽電機工業免雷分離器SPD
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590 使用温度範囲(℃)-5~+70 保護等級外郭:IP20 使用電線5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
51,980 税込57,178
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 4TB
エコ商品、RoHS
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB
エコ商品、RoHS
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00387 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1) 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB
エコ商品、RoHS
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約0.9 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:12、最大:30 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く) 機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー) 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数: 1(SATA接続) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00272 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB
エコ商品、RoHS
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000968 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)8 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz セット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド 寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15 質量(g)約46 電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA) 対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM 機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデート メモリーシステム:2GB OSAndroid12 ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1 BluetoothVer.5.0 Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンド ストレージ内蔵:16GB
1箱
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニユウリヨクジク
部品名称ニユウリヨクジク 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.4MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1MB) 図解NoMS653DR4T2-Y PTOミッション部品_No.4、MSA755DR6S-Y(13) PTOミッション部品_No.4、MS753DR6S-3K PTOミッション部品_No.4、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.4、MSA753DR6S-3K PTOミッション部品_No.4、MSA413R3-K-A(8.5) PTOミッション部品_No.4、MSA413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.4、MSA413R3-2M-A PTOミッション部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) PTOミッション部品_No.4、MSA513R3-K-A PTOミッション部品_No.4、MSA613R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.4、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.4、MSA613R2T-K-1 PTOミッション部品_No.4、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.4、MSA513R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.4、MS753DR4T2-Y PTOミッション部品_No.4など
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クリーナカバー
備考4フクム 部品名称クリーナカバー 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 図解NoMS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.3、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.3、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.3、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.3、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.3、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.3、MSA613-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.3など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoMSA410R2T-K ホース送り出し装置部品_No.15、MS413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.14、MS653DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA613R3-K-A オクリダシクミタテ部品_No.14、MS513R2TS-K-1アワジ ホースオクリダシソウチ部品_No.14、MSV415R2S(10) オクリダシソウチ部品_No.12、MSA513R2T-K ホース送り出し装置部品_No.15、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.13、MSA513R2T-M ホース送り出し装置部品_No.15、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.14、MSA413R3-M オクリダシソウチクミタテ部品_No.14、MSA613R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.14、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.15、MSA513R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.15など
1個
899 税込989
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オサエローラクミタテ
備考14~25フクム 部品名称オサエローラクミタテ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MS753DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MSA613R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MS653DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.13、MSA613R3-K-A オクリダシクミタテ部品_No.12、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.12、MSA413R3-M(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.12、MS413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ホース送り出し装置部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.12など
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケーシングミギ
部品名称ケーシングミギ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.4MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) PTOミッション部品_No.2、MSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.35、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.2、MSA513-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.35、MS613DR4T2-Y PTOミッション部品_No.2、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.65、MS753DFR-Y PTOミッション部品_No.2、MS413R2TS-M-1 PTOミッション部品_No.2、MS513EFR-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.16、MS653DR4T2-Y PTOミッション部品_No.2、MSA413R3-2M-A PTOミッション部品_No.2、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.35、MS753DR6S-Y PTOミッション部品_No.2、MS753DR6S-2Y -A PTOミッション部品_No.2、MSA613R2TS-K-1 PTOミッション部品_No.2など
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヨリモドシ
規格G3/8-90° 部品名称ヨリモドシ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoMSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.35、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.13、MSA613R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA513R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MS410R4T-M 配管部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.47、MSV615DR4CSL-Y(10) ドウフンクミツケ部品_No.13、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.8、MLS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.33、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PF
規格2TPF 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケット
部品名称ブラケツト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 図解NoMSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.7、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.7、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MRS90D-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.7、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.7、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8など
1個
769 税込846
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クリーナエレメント
部品名称クリーナエレメント 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 図解NoMRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA613-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.6、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フューエルホース
部品名称フユ-エルホ-ス 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.11、MS413R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.30、MS410R4T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.43、MSW1511-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.16、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) フューエルタンク、マフラ部品_No.28、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MSV413R2-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.26、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.26、MS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS413EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MS413CAS-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.15など
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カンカクトウ
規格16-67L 部品名称カンカクトウ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) カバークミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A カバークミタテ部品_No.5、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513EFR-M カバー組立部品_No.5、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.4、MSA513R3-M カバークミタテ部品_No.5、MS613DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.4、MS513EFR-K カバー組立部品_No.5、MSA613R3-K-A カバークミタテ部品_No.4、MSA413R2TS-K-1 カバー組立部品_No.5、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.5、MSA613R3-M-A カバークミタテ部品_No.4など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.29、MSA613R2T-2K セイレツマキオクリダシクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.31、MSA413R3-2M-A(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.30、MSA413R3-2M-A オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.29、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.31、MS413R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.30、MS513R3S-Kアワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MSA613R3-M-A オクリダシクミタテ部品_No.29、MSA513R2T-M ホース送り出し装置部品_No.31、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.31など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

部品名称カワマルパッキン 23X30XT2 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.11、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.11、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.28、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.11、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.11、BSA-420S 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.56、P-3BN 薬液配管1部品_No.4、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.56、CGM-610NR 薬液配管部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、KBM-400 薬液配管部品_No.57、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.11、CSD-600NR 薬剤配管部品_No.12など
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22
規格M8X65X22 部品名称6カクボルト M8X65X22 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

規格R3/4 部品名称6カクアナツキテーパネジプラグ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoMS653DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.54、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.6、MS613EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS753DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MSA613-K 調圧弁、吐出弁部品_No.7など
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースグチ
備考G1/4 規格R1/4X13WHN-49 部品名称ホースグチ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoMS753DR6S-2Y -A ヤクエキハイカン部品_No.2、MS613DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.2、MS753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.2、MS513EFR-M 薬液配管部品_No.11、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.6、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.51、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA413-M 薬液配管部品_No.11、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.3、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R4C(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11、MS653DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.2、MSA413R3-K-A(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA513-K 薬液配管部品_No.11など
1個
769 税込846
7日以内出荷

備考19フクムG3/8XSW16 部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.61MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoMSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS653DR4T2-K フゾクヒン部品_No.4、MSA410R2T-K 付属品部品_No.11、MSA613R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.11、MS613DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS551DR4T-K 付属品部品_No.16、MS511R4T-K 付属品部品_No.16、MS753DR6T-K 付属品部品_No.18、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MS511RC-M 付属品部品_No.11、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.3、SD40-6 調圧装置部品_No.6、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 付属品部品_No.20、P-3BN 付属品部品_No.2、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.3など
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パネル
部品名称パネル 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoMS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.60、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.60、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.38、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.41、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.60、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.57、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.38、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.38、MSA413-M 走行部組立部品_No.38、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.38、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.38、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.60、MSA513-K 走行部組立部品_No.38、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.60、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.38など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 16TB
エコ商品、RoHS
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)、作成可能なユーザー数:300、作成可能な共有フォルダー数:400、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約2.2 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000794 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)16 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷