カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 学童・教育用品(10)
- 作業服(7)
- 研磨材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台ほか当日出荷から翌々日出荷工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無有
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
クイックシール継手 インサートレスエルボ
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100





スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】
New Trip¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ABS+PC素材を採用した耐久性・耐衝撃性に優れたボディ、ストッパー機能が搭載されたキャスターで坂道や電車内でピタッと停止するので安心です。高品質なアルミ製キャリーバーは2/3段調整が可能で身長にあわせて快適に操作可能。TSAロック搭載・安心のYKKファスナー・台座(底足)に小物フック付き、仕分けしやすいポケットを付けた内部仕切りと実用性に優れた1台です。サイズはS(機内持ち込みサイズ)、M、Lの3サイズ。キット欲しい色が見つかる充実の10色展開。材質ボディ:PC80%+ABS20%機能ボディ側面小物掛けフック、U字型コンパートメント構造開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載
組ヤスリ 三角5本組
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
組ヤスリ 三角10本組
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利。荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ。ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い。TSAロック機能。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き。キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です。ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)。拡張部の布は撥水加工用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L材質ABS、PC機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工
組ヤスリ 三角8本組
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状三角幅(mm)7.5サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ 三角12本組
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140
CYGNUS(シグナス) スーツケース 66cm 無料預入/73L/5cm拡張/ダブルファスナー/TSAロック/ネームタグ・スーツケースカバー付/メタルシルバー
SWISS MILITARY¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷クラシカルで上品なカラーのスイスミリタリースーツケースを代表するシグネチャーモデル「CYGNUS(シグナス)」66cm。ノーザンクロスを語源とする輝きと堅牢性をイメージし、モダンでクラシックなエンボスの縦ラインでデザインされています。SWISS MILITARYロゴをセンターに配したスイスミリタリースーツケースを代表する基本に忠実なスーツケースです。軽量で衝撃に強く傷がつきにくいドイツ コベストロ社(※) ポリカーボネートを使用しています。※コベストロ社は、世界最大のポリマーメーカーの1つです。ハイテクポリマー素材の製造を得意とし、傷がつきにくいのが特徴です。上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。ファスナーレーンが2重になっているダブルファスナーで簡単に壊れる心配なし。荷物を安全に守ります。さらにTSAロック搭載で、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。荷物が増えた時にも便利でゆったりした収納が可能なマチ幅を5cm広げられる機能も採用しています。プライバシーに配慮し、スイスミリタリーオリジナルロゴチャームを使用したネームタグを付属しています。用途泊数目安4~6泊付属品ネームタグ、スーツケースカバー材質ABS+PC質量(kg)4.2色メタリックシルバー容量(L)73寸法(cm)横幅45.5×高さ[キャスター込]66.5×奥行27/32(3辺合計138/144)機能機内持ち込み不可 / 無料預け入れ可能 / 5cm拡張 / アルミ製コーナープロテクター / TSAロック / 盗難防止ダブルファスナー / 摩擦軽減ダブルホイール / ボールベアリング / アルミ製キャリーハンドル保証期間2年ホイールサイズ5.5cm
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー
SWISS MILITARY¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4色カーボングレー容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 75cm LLサイズ(無料預入)/99L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー
SWISS MILITARY¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.6色カーボングレー容量(L)99(5cm拡張時:113)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)74.5×47.5×30.5/35.5(3辺合計153/158)
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88Dは、エクストラディープな88鍵キーボードに対応したTSA承認ハードケース。空輸・長距離移動でも圧倒的な保護力と操作性を発揮するプロ仕様モデル。・エクストラディープ設計で大型88鍵キーボードに対応。・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・200lb(約90kg)対応のインラインホイールで移動も快適。・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップハンドルで持ち運びも安定。・表面マウント型ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・内寸:約1499mm(幅)×483mm(奥行)×178mm(高さ)。・外寸:約1638mm(幅)×565mm(奥行)×267mm(高さ)。・重量:約15kg(33ポンド)。・型番:GTSA-KEY88D。・JANコード:0716408539546。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88Dは、特に奥行きのある88鍵キーボードに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な移動環境でも、楽器をしっかり守る設計で、プロの現場でも安心して使用できます。
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーン
SWISS MILITARY¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4色グリーン容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/マッコンキーⅡ寒天培地 20枚
ベクトン・ディッキンソン¥5,698税込¥6,2681個(20枚×1本)4日以内出荷本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用TSA II5%ヒツジ血液寒天培地と、グラム陰性桿菌の選択分離にすぐれたマッコンキーII 寒天培地の組合わせです種類寒天培地アズワン品番63-6527-84保管環境冷蔵
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/BTB乳糖加寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥5,698~税込¥6,268~1個(20枚×1本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用TSA II5%ヒツジ血液寒天培地と、グラム陰性桿菌の非選択培地であるBTB 乳糖加寒天培地の組合わせです種類寒天培地保管環境冷蔵
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88は、88鍵キーボードを空輸・長距離移動でも強固に守るTSA承認ハードケース。堅牢性・操作性・デザイン性を兼ね備えたプロ仕様。・88鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・全体が黒で統一された引き締まったデザイン。・内寸:約1500mm(幅)×475mm(奥行)×170mm(高さ)。・外寸:約1620mm(幅)×580mm(奥行)×235mm(高さ)。・重量:約14.2kg。・型番:GTSA-KEY88。・JANコード:0716408539539。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と洗練されたデザインで、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/バシトラシン添加チョコレートⅡ寒天培地 20枚
ベクトン・ディッキンソン¥6,498税込¥7,1481個(20枚×1本)4日以内出荷本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組み合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用TSA II5%ヒツジ血液寒天培地と、Haemophilus を選択的に分離できるバシトラシン添加チョコレートII 寒天培地との組み合わせです種類寒天培地アズワン品番63-6527-83保管環境冷蔵
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/DHL寒天培地 100枚
ベクトン・ディッキンソン¥12,980税込¥14,2781個(100枚×1本)4日以内出荷本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用TSA II5%ヒツジ血液寒天培地と、グラム陰性桿菌の選択分離にすぐれたDHL 寒天培地の組合わせです種類寒天培地アズワン品番63-6527-87保管環境冷蔵
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/CHROMagar TM オリエンテーション寒天培地 100枚
ベクトン・ディッキンソン¥14,980税込¥16,4781個(100枚×1本)4日以内出荷本培地は1枚で2種類の培地が併用できる様に組み合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用TSA II5%ヒツジ血液寒天培地と尿検体から起因菌の分離・菌数測定用に用いる非選択培地である、CHROMagar(TM) オリエンテーション寒天培地の組み合わせです種類寒天培地アズワン品番63-6527-88保管環境冷蔵
61鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷GTSA-KEY61は、61鍵キーボードを空輸・長距離移動でも安心して守るTSA承認ハードケース。堅牢性と操作性を兼ね備えたプロ仕様の信頼モデル。・61鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ATA規格準拠のミリタリーグレードPE(ポリエチレン)製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドでキーボードをしっかり固定。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・ATA認定の堅牢な構造で海外ツアーや空輸にも最適。・内寸:約1115mm(幅)×445mm(奥行)×155mm(高さ)。・外寸:約1230mm(幅)×530mm(奥行)×230mm(高さ)。・重量:約10.82kg。・型番:GTSA-KEY61。・JANコード:0716408539508。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY61は、ライブ現場やツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と操作性を兼ね備え、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
ミキサーケース
GATOR Case¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷GTSA-MIX181806は、18インチサイズのミキサーを空輸でも安心して運搬できるTSA承認ハードケース。堅牢性・軽量性・操作性を兼ね備えたプロ仕様。・18×18×6インチサイズのミキシングコンソールに対応。・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はEPSフォームと調整可能なフォームウェッジで機材を優しく固定。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで持ち運びも快適。・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・軽量設計で現場間の移動や空輸にも最適。・内寸:約457mm(幅)×457mm(奥行)×152mm(高さ)。・外寸:約521mm(幅)×521mm(奥行)×216mm(高さ)。・重量:約5.9kg。・型番:GTSA-MIX181806。・JANコード:0716408539621。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Mixer Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-MIX181806は、PA機材やDJ機材の運搬に最適なミキサーケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、機材をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
76鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY76は、76鍵キーボードを空輸や長距離移動でも安全に守るTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、プロの現場に最適な信頼の一台。・76鍵キーボードに対応したユニバーサル設計。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と調整可能なパッドでキーボードをしっかり固定。・余白スペースにはペダル等のアクセサリー収納も可能。・人間工学設計のラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・内寸:約1310mm(幅)×455mm(奥行)×140mm(高さ)。・外寸:約1430mm(幅)×540mm(奥行)×215mm(高さ)。・重量:約12.2kg。・型番:GTSA-KEY76。・JANコード:0716408539515。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY76は、ライブツアーや空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードに特化したTSA承認ハードケース。軽量かつ堅牢な設計で、空輸やツアーでも安心のプロ仕様。・スリムタイプの88鍵キーボードに対応する専用設計。・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はプラッシュ素材と2種類のパッドで楽器をしっかり固定。・握りやすいラバーグリップハンドルとスプリング内蔵ハンドルで快適な持ち運び。・耐荷重90kgのインラインホイール付きで移動もスムーズ。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・木製ケースより軽量で、長距離移動やフライトにも最適。・内寸:約1372mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)。・外寸:約1530mm(幅)×495mm(奥行)×254mm(高さ)。・重量:約13.15kg。・型番:GTSA-KEY88SL。・JANコード:0716408539553。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88SLは、スリムな88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
88鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷GTSA-KEY88SLXLは、スリムでエクストラロングな88鍵キーボードに対応するTSA承認ハードケース。空輸にも耐える堅牢性と操作性を備えたプロ仕様の最上級モデル。・スリムXLサイズの88鍵キーボードにフィットする専用設計。・ATA規格準拠の成型ポリエチレン構造で高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部はウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・人間工学設計のトップハンドルと2つのラバーグリップ牽引ハンドルで快適な持ち運び。・200lb(約90kg)対応の埋め込み式インラインホイールで移動もスムーズ。・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・内寸:約1448mm(幅)×381mm(奥行)×152mm(高さ)。・外寸:約1556mm(幅)×419mm(奥行)×216mm(高さ)。・重量:約14kg(約31ポンド)。・型番:GTSA-KEY88SLXL。・JANコード:0716408539560。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY88SLXLは、スリムで奥行きのある88鍵キーボードを持ち運ぶプロユーザーに最適なケースです。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
スマートトラベルロック eGeeTouch
ロジック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用ハードケース
GATOR Case¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い。・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立。・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm。・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm。・重量:約6.3kg。・型番:GTSA-GTRBASS-LED。・JANコード:0716408545837。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
49鍵キーボードハードケース
GATOR Case¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷空の旅にも安心。GTSA-KEY49は、49鍵キーボードを強固に守るTSA承認ハードケース。軽量・高耐久・カスタマイズ可能なプロ仕様。・ほとんどの49鍵キーボードに対応するユニバーサル設計。・ATA規格の成型ポリエチレン構造で高い耐衝撃性と耐久性を実現。・TSA承認のロックラッチを2箇所搭載し、空港での検査にも対応。・内部はプラッシュ素材とウェッジ&ブロック構造で楽器に合わせてカスタマイズ可能。・人間工学に基づいた快適グリップハンドルと牽引用ラバーグリップ付き。・衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・最大耐荷重:約59kg(130ポンド)で重機材にも対応。・内寸:約928mm(幅)×318mm(奥行)×115mm(高さ)。・外寸:約1054mm(幅)×419mm(奥行)×159mm(高さ)。・重量:約5.9kg(推定)。・型番:GTSA-KEY49。・JANコード:0716408539492。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA(TSA承認ハードケース)。GTSA-KEY49は、ライブやツアー、空輸を伴う移動に最適なキーボードケースです。高い保護性能と柔軟な内部構造で、プロの現場でも安心して使用できる信頼のモデルです。
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー
SWISS MILITARY¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。付属品スーツケースカバー、ネームタグ仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.4色カーボングレー容量(L)78(5cm拡張時:92)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色ホワイトサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ブラック
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色ブラックサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh サンド
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション 。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。付属品UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル色サンドサイズ108mm x 74mm x 18mm保証期間保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultraケーブル長(cm)60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら