「tsc-102」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三共コーポレーションステンカットワイヤ
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率200× 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率200× 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45° 機械筒長(mm)163 質量(kg)0.4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率200× 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率200× 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物10接眼20クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率200× 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。
用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
1本(1000mm×20m)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)