カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tsc-06」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCOスパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)TRUSCO
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
5,598税込6,158
1枚(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
TSC/87-06 トランスSカバー CF POSHTSC/87-06 トランスSカバーCF POSH
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
TSC/Dyna 06ー07 CF POSHTSC/Dyna 06ー07CF POSH
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
TSC/1987-06 トランスSカバー CF POSHTSC/1987-06 トランスSカバーCF POSH
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
TSC/Touring02ー06 CF POSHTSC/Touring02ー06CF POSH
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
AirTag用 抗菌シリコンストラップ PGAAirTag用 抗菌シリコンストラップPGA
719税込791
1個
8日以内出荷
しなやかなシリコン素材を使用したストラップ。AirTagはもちろん、取り付けたバッグなども柔軟なシリコンでキズを防ぎます。 シリコンにはSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され、菌の繁殖を99%抑えます。
適合機種AirTag
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?大一産業
5,498税込6,048
1ケース(6巻×8袋)
5日以内出荷
再生紙100%のリサイクルトイレットペーパーです。必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いタイプ。長巻タイプで交換の手間が少なく、省スペースで保管できます。
材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCOステンレスワイドスピードキャッチTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSCOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
ビニール コ型見切縁 創建ビニール コ型見切縁創建
449税込494
1本
3日以内出荷
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
タップコレット ユキワ精工タップコレットユキワ精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSCタイプアサ電子工業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FGSMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(40×40)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθαβ軸ステージ(60×60) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(60×60)ツクモ工学
279,800税込307,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5