70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。 トラスコ品番668-5384 セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス 材質黄銅クローム
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷


極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。 トラスコ品番668-5390 セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス 材質黄銅クローム
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。 材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール 自然長(mm)約830 最大長(mm)約1650 最大使用質量(kg)3
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 イエロー×ブラック
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数制御可能なPID温度コントローラーです。 多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。
電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。 被削材(適合)K・N・S コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)カーペットタイル TS-7000 typeC
エコ商品
重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 寸法(mm)500×500 機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5 パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
1ケース(16枚)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中央精機C型鏡筒
RoHS
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45° 機械筒長(mm)163 質量(kg)0.4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラック コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス) 表面処理なし
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。炭素鋼、ステンレス鋼の粗加工、旋削、溝入れ、突切加工用。 被削材(適合)P・M コーティングPVD RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。 耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 厚さ(mm)30 材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 取付け方法両面テープ付属
1袋(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイト コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5 材質アルミ 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


クレンジングタオルシリーズに大容量タイプが登場しました。80枚×3個セットだから、コストを気にせずたっぷり使えます。レーヨン100%で破れにくく、丈夫なので満足感のある使い心地です。家族全員で使える大容量サイズなので、買い換えの手間も省けます。使い捨てで衛生的だから、毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。顔拭き以外にも使い方がたくさんあります。ティッシュのように手軽に使えて、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。
材質レーヨン 形状シート:プレーン シートサイズ(mm)200×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×205×58 質量(g/枚)2 目付(g/m2)50 入数240枚(80枚×3個)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)100 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 刃幅(mm)3 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
グリーン ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ピンク ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB-C to C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷