カテゴリ

  • 物流用品(223)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsp-10」の検索結果

関連キーワード
283件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    24日以内出荷から41日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:10
  • 手動トロリ TSP010_ボディ(TS) KITO(キトー)

    手動トロリ TSP010_ボディ(TS)

    KITO(キトー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    13日以内出荷
  • 手動トロリ TSP010_ボディ(TS2) KITO(キトー)

    手動トロリ TSP010_ボディ(TS2)

    KITO(キトー)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    13日以内出荷
  • スパイラルチューブ 東洋技研
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • TLフレキステップル 未来工業

    TLフレキステップル

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
  • セーフティプランジャー 東信製作所

    セーフティプランジャー

    東信製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-5101
  • ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
    付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。
    測定温度範囲(℃)-50~280
  • 防水食品用標準センサ ケニス

    防水食品用標準センサ

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス

    防水食品用標準センサ 0.5m

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり。センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
  • サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商

    サニタリーサーモ プロ用交換センサ

    三商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
    寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
  • 目盛板クロス(スマホアダプタ用) 中央精機

    目盛板クロス(スマホアダプタ用)

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    線幅(mm)クロス:0.1
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • L-10TSPヨウ L-10TSパッキン シリコン 日東工器

    L-10TSPヨウ L-10TSパッキン シリコン

    日東工器
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)

    STスパイラルタップ STSP

    NACHI(不二越)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
  • Aブロック ロープテンションセット AIOULE(ふじわら)

    Aブロック ロープテンションセット

    AIOULE(ふじわら)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット
    4日以内出荷
    ロープの張りを一定に保つため使用します。
    仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360種類滑車
  • テストプラグ(エア抜きタイプ) KVK

    テストプラグ(エア抜きタイプ)

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管の耐圧漏水テストに。
  • オプションセンサ 三商

    オプションセンサ

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    防水フッ素チューブセンサ センサ検知部をフッ素チューブ加工しており、酸やアルカリ溶液の温度測定が可能なセンサです(フッ素チューブ加工はセンサ検知部のみ)。
    寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定温度範囲(℃)-50~280
  • 温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ ヤガミ

    温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ

    ヤガミ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    6日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 500℃程度と低い
    用途・温度測定リード線長さ(mm)2000保護管径D(Φmm)1.6保護管長L(mm)50
  • 防水食品用標準センサ サーモポート

    防水食品用標準センサ

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモ標準セットのセンサです。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • アクティブスピーカー audio-technica

    アクティブスピーカー

    audio-technica
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 316ステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク

    316ステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SP

    フジトク
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
    仕様標準(ケーブル0.5m)寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~280
  • 高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
  • 316Lステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP フジトク

    316Lステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SP

    フジトク
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L
  • 防水フッ素チューブセンサ サーモポート

    防水フッ素チューブセンサ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】フッ素樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~260防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ サーモポート

    防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ

    サーモポート
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    「TSP-100」のケーブルに耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルセンサです。ケーブルを耐熱200℃シリコンで被覆することで厨房機器にケーブルが触れたり熱いお湯がかかってしまっても支障はありませんので、作業者のうっかりをサポートします。ケーブル断線防止効果も強化されております。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1.5測定温度範囲(℃)-40~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋

    重荷重用キャスター(トラック型)

    栃木屋
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 標準センサプロテクタタイプ サーモポート

    標準センサプロテクタタイプ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

    渡辺電機工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    7日以内出荷
  • 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ サーモポート

    耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • 強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    11日以内出荷から17日以内出荷
    流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
    用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液
  • PE角型タンク セムコーポレーション

    PE角型タンク

    セムコーポレーション
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    11日以内出荷から19日以内出荷
    コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
    用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ T字ポールセット サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ T字ポールセット

    サンクリエイト
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質スチール製/ユニクロメッキ仕上、(Lポール)アルミ製/アルマイト仕上、(Lベース)スチール製/メッキ仕上
  • ADAPTER FOR AUTOSPRAY STATION 1ST Merck(メルクミリポア)

    ADAPTER FOR AUTOSPRAY STATION 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥125,999税込¥138,599
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番61-0208-59
  • ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット5本組セット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    使用頻度の多いサイズをセット。
    仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)