標準センサプロテクタタイプ
サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。
握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。
プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -50~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























