防水フッ素チューブセンサ
「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部】フッ素樹脂
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -50~260
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























