防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)
「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。
食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。
センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 材質
- 【センサ検知部・握り手部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1.5
- 測定温度範囲(℃)
- -40~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- -50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























