耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ
TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。
握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。
ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。
- 適合本体
- TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)
- 寸法(mm)
- 検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -50~280
- 防水保護等級
- 7
- 防水性
- JISC0920-2003
- 測定精度(℃)
- 110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























