915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー不織布ハチマキ 10本組 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)カラー不織布ハチマキ 10本組
縫製済の不織布タイプ!10本入りお得セット
材質不織布(ポリエチレン) 幅(mm)40 長さ(m)1.4 入数(本)10
1セット(10本)
728 税込801
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


バンダナ 10枚組 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)バンダナ 10枚組
頭に巻いたり、首に巻いたり使い方いろいろ!10枚入りお得セット
セット内容バンダナ×10 材質ポリエステル 寸法(mm)550×550
1セット(10枚)
1,182 税込1,300
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ポリ平柄うちわ 白貼り 5枚セット
白貼りのシンプルなうちわ!絵や字を描けば、オリジナルのうちわに!エコマーク入
セット内容本体×5 材質(柄)再生PP、(紙)再生コート紙 寸法(mm)335×237、柄:130
1セット
410 税込451
当日出荷


溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーボールに適したビニールボール
材質PVC 青、赤、黄 質量(g)30 直径(Φcm)約7.5 アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829 税込912
当日出荷

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

60125 BOCCIA(ボッチャ)セット トレードワン 動画あり
東京パラリンピックの競技で話題になったボッチャを、気軽に友達や家族と対戦できる。ルールが簡単。戦略性が高い。頭脳戦ゲーム。
用途ボールゲーム、アウトドアやレジャーでの遊びに。スポーツ。ゲーム。 セット内容ボール(赤6個、青6個、白1個)、ゲームマット、収納袋、説明書 材質セラミック、PVC 、ポリエステル 寸法(cm)ボール:直径7.5、マット:90×90
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンダナ無地 10枚組 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)バンダナ無地 10枚組
頭に巻いたり、首に巻いたり使い方いろいろ!10枚入りお得セット
セット内容バンダナ×10 材質ポリエステル 寸法(mm)550×550
1セット(10枚)
1,273 税込1,400
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドフリーチアポンポン名札付 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
手のひらが使えるポンポンに名札付が登場!柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容全3色/2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ポリエステル、名札:PVC 寸法(mm)ソフトゴム:45、名札:50×1 折りたたみ寸法(mm)300×40
1セット
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム 青・緑・赤・オレンジ・黄 直径(Φmm)最大:約80 質量(g)170 アズワン品番64-9510-64
1組
3,500 税込3,850
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)フィットはちまき 10本組
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくい吸水速乾!汗をかいてもべたつかない
幅(mm)40 長さ(m)1
1セット(10本)
1,182 税込1,300
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。 仕様空気針注入式 材質PVC 質量(g)180 直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接ゲージ モノタロウ 動画あり
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定 角度精度(°)±1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

小旗 10本組 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)小旗 10本組
軽量で丈夫! サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズ! 10本入りお得セット
セット内容小旗×10 材質ポリエステル、シナ 寸法(mm)(旗)410×300、(棒)Φ8×450
1セット(10本)
1,182 税込1,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンプレッシャーボールのお得な12個セット。収納に便利な専用バック入り。
材質PE/ラバー パッケージサイズ(mm)145×170×145
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷

公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18
1本
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトふうせんバレー40
風船バレーをお手軽に導入いただけます。 ふうせん5ヶ1組(日本ふうせんバレーボール協会公認品・ピンク)
材質天然ゴム タイプ屋内 直径(Φcm)40 質量(g/組)70
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

防犯パトロール、イベント誘導員、ボランティアスタッフなど、様々な現場で活躍! 前後にA4用紙が入るクリアポケット付き!
セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)(ベスト部分)360×525 ポケット内寸法(mm)330×220
1個
1,228 税込1,351
3日以内出荷

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SUNLUCKY(サンラッキー)公式ワナゲセット
日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。
セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1 構造PAT
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)にっこりキッズボール
にっこり笑ったゴムボール!
材質PVC 寸法(mm)約Φ120 質量(g)44
1個
200 税込220
当日出荷

仕様Jシリーズ減圧弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。 バルブ種類圧力制御弁
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WGA-65 アングル開先ゲージ WGA-65 新潟精機(SK) 動画あり
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定 トラスコ品番412-1678 材質ステンレス/シルバー仕上げ 角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110 開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 角度測定精度(°)±0.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ
仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5230 アズワン品番65-7949-45
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

トーエイライトドッヂビー235
大人気のフライングディスク。やわらか素材なので、当たっても痛くありません。投げやすさ、取りやすさのバランスが良い直径23.5cm
仕様屋内外兼用 材質ナイロン、ウレタン 質量(g)45 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)235×30
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

お子様との簡単なキャッチボールに適切です。ミット2個・ボール2個。
寸法(mm)(ミット)210×210×20 ボール径(Φmm)60
1個
899 税込989
当日出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)モルックセット
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm)梱包:32.5×23×22 質量(kg)約5 セット内容モルック・スティック×1、スキットル×12、木箱ケース×1、ルール、距離計測ロープ×1、投てきサークル×1、得点板×1(マグネット×4付)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。ハードとソフトのダブルで衝撃吸収。
材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル ホワイト 質量(g)420 寸法(cm)26×22×18 適合サイズ(cm)(約)55~61
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

油研工業減圧弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

8インチ(約20cm)のカラフルボールの4個セットです。アウトドアの遊びの定番。コレ一つでいろいろ遊べます。キックベース?ドッジボール?サッカー??何で遊ぶかな??。カラーは青・赤・黄・緑各1個ずつセット
材質PVC 寸法(cm)約20
1セット(4個)
3,400 税込3,740
8日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ジャンプボール
ジャンプして楽しい!遊びながらバランス感覚と体幹を鍛えられる!
材質PVC 寸法(Φmm)450
1個
773 税込850
3日以内出荷

Isis Fluid RV10-26 は、カートリッジ式、パイロット駆動、スプールタイプのねじ式油圧リリーフバルブで、高速応答と低ヒステリシスを必要とする過酷な油圧回路で圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化処理済みスプールとケージ オプションのスプ
仕様●メーカーシリーズ:RV10-26●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:344バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5235 アズワン品番65-7940-96
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Aポート
質量(kg)3.4 最大流量(L/min)80 構造ダイレクト形 呼び3 最高使用圧力(MPa)7 定格流量(L/min)40 ドレン方式外部ドレン 制御ポートA 関連資料(1.44MB) バルブ種類積層弁
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)