178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(天幕)ダークブルー 間口(m)2 付属品収納袋 トラスコ品番114-8161 材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング) 質量(kg)12.8 棟高(m)2.45 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)2 材質(天幕)150D PUコーティングナイロン 適合用途日よけ用
1台
14,980 税込16,478
欠品中

カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 高さ(mm)155 金具ループ状 包装形態箱入り 縦(mm)360 横(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
エコ商品
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9949 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)38 全長(mm)240 タイプレバータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
エコ商品
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9948 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)27 全長(mm)240 タイプフリータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
エコ商品
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-8441 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)32 全長(mm)240 タイプワイヤータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4) 質量(kg)4.9 コード長さ(m)8
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)室温+5~70 容量(L)4.6 電源AC100V 50/60Hz 4A 安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等 機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 ヒーター容量(W)300 有効槽内寸法(mm)158×197×70 撹拌方式プロペラ撹拌 温度調節精度(℃)±0.07
1個(1個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 材質ポリエチレン(PE)
1台
619,800 税込681,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6752 質量(g)2500 電源(V)AC100・4A 内容量(L)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70 ヒーター容量(kW)0.3 温度調節範囲(℃)室温+5~70 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)325 温度調節精度(℃)±0.07
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

15年保存可能。日常に調和する防災グッズ壁掛けアートやスタンドアートとして使える、2WAYタイプ。飾れるアートの非常用トイレセットです。災害時に一番困る非常用トイレをおしゃれに飾って保管。災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。アートポスターはAタイプとBタイプからお選びいただけます。凝固剤には銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、抗菌・消臭、 仕様消臭・抗菌 セット内容飾るアートフレーム、アートポスター12種類、AG抗菌活性炭入り凝固剤10袋、排泄袋45L黒10袋、持運び袋5袋、粘着フック1個 フレーム(mm)約235×341 保存期間(年)15 使用可能回数10回分
1個(10回分)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイ工機双方向結束バンド蓄光タイプ
エコ商品
どちらからでも挿入できる双方方向結束バンドです。暗闇で光る蓄光タイプ。蓄光環境により発光度合いは異なりますが、蓄光率40%で30分程度持続時ます。光は2時間で寂光となるが見失うことはありません。光を受けることで再生します。
材質ナイロン66 幅(mm)6.3 全長(mm)200 結束径(Φmm)60 ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
949 税込1,044
7日以内出荷

フィリップス製「ボディーグルーマー」用替刃です。TT2000/43の後継商品です。
対応製品QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX、BG50XX、SBG315、BG20XX、YS52X、YS53X 適合本体ボディグルーマー:BG3000シリーズ、BG5000シリーズ、BG7000シリーズ、クリック&スタイル(YS500/700)
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
エコ商品
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)フレキシブルトーチ200A
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。 適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用) 質量(g)4900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様オス・メス:オス●シリーズ:TT●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷


1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)