カテゴリ

  • メカニカル部品(10,922)
  • バイク純正部品(5,547)
  • 卓上消耗品(5,365)
  • 厨房用品(4,718)
  • 店舗什器・備品(3,574)
  • 制御機器(3,043)
  • オフィス家具(2,103)
  • パソコン/周辺機器(2,013)
  • 自動車純正部品(1,773)
  • トラック純正部品(1,726)
  • 科学研究・開発用品(1,240)
  • バイク部品(972)
  • 学童・教育用品(813)
  • 農業機械(740)
  • 切削工具(592)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(584)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(529)
  • 家電(518)
  • 作業服(517)
  • 作業工具(494)
  • 事務用品(365)
  • 電気材料(315)
  • 測定用品(314)
  • テープ(297)
  • 自転車部品(244)
  • 清掃用品(242)
  • 物流用品(223)
  • 安全用品(205)
  • 建材・エクステリア(201)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(194)
  • 船舶用品・漁業資材(192)
  • 梱包用品(186)
  • 防災用品(186)
  • 空調・照明・電設資材(178)
  • 建築金物(175)
  • 医療(147)
  • 日用品(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 介護用品(125)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • カー用品(111)
  • 農業・園芸資材(104)
  • 安全保護具(94)
  • 保管用品(86)
  • 自動車補修部品(86)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • 電動工具(78)
  • 手袋(77)
  • 機構部品(73)
  • バッテリー・電装(71)
  • 溶接用品(67)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 安全標識(51)
  • 防犯用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(36)
  • 縫製用品(36)
  • 研磨材(35)
  • 救急・衛生(30)
  • 洗車・清掃(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 洗剤・除去剤(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 食品・飲料(18)
  • ヘルスケア(17)
  • マスク(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 住設機器(7)
  • 理美容(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)

「tt」の検索結果

53,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)タニタ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
<NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IVタニタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
TT0003 平型おしぼり てふきんL (100枚入/袋) 240x180mm ビヨンドTTTT0003 平型おしぼり てふきんL (100枚入/袋) 240x180mmビヨンドTT
14,980税込16,478
1ケース(3600枚)
3日以内出荷
清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
TT0101 丸型おしぼり てふきんS (100本入/袋) 180x280mm ビヨンドTTTT0101 丸型おしぼり てふきんS (100本入/袋) 180x280mmビヨンドTT
14,980税込16,478
1ケース(1200枚)
3日以内出荷
てふきん ノンアルコール 個包装 ウェットタオル グレープフルーツ種子エキス配合
用途清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
TT0102 丸型おしぼり てふきんM (100本入/袋) 300x280mm ビヨンドTTTT0102 丸型おしぼり てふきんM (100本入/袋) 300x280mmビヨンドTT
15,980税込17,578
1ケース(800枚)
3日以内出荷
てふきん ノンアルコール 個包装 ウェットタオル グレープフルーツ種子エキス配合
用途清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
TT0104 丸型おしぼり てふきんLL (50本入/袋) 600x280mm ビヨンドTTTT0104 丸型おしぼり てふきんLL (50本入/袋) 600x280mmビヨンドTT
14,980税込16,478
1ケース(400枚)
3日以内出荷
てふきん ノンアルコール 個包装 ウェットタオル グレープフルーツ種子エキス配合
用途清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
デジタル温湿度計 TT585 タニタデジタル温湿度計 TT585タニタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
TT0103 丸型おしぼり てふきんL (50本入/袋) 500x280mm ビヨンドTTTT0103 丸型おしぼり てふきんL (50本入/袋) 500x280mmビヨンドTT
14,980税込16,478
1ケース(500枚)
3日以内出荷
てふきん ノンアルコール 個包装 ウェットタオル グレープフルーツ種子エキス配合
用途清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
TT0005 平型おしぼり てふきんSS (200枚入/袋)  100x180mm ビヨンドTTTT0005 平型おしぼり てふきんSS (200枚入/袋) 100x180mmビヨンドTT
14,980税込16,478
1ケース(6000枚)
3日以内出荷
てふきん ノンアルコール 個包装 ウェットタオル グレープフルーツ種子エキス配合
用途清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。材質レーヨン、ポリエステル原反100×180mmカートン寸法(mm)W590×D295×H330
TT0001 平型おしぼり てふきんS (100枚入/袋) 120x180mm ビヨンドTTTT0001 平型おしぼり てふきんS (100枚入/袋) 120x180mmビヨンドTT
15,980税込17,578
1ケース(5400枚)
3日以内出荷
清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
TT0002 平型おしぼり てふきんM (100枚入/袋) 180x180mm ビヨンドTTTT0002 平型おしぼり てふきんM (100枚入/袋) 180x180mmビヨンドTT
15,980税込17,578
1ケース(4400枚)
3日以内出荷
清潔な個包装で使い勝手良し。破けにくく柔らかいレーヨン配合不織布。保水力抜群の高機能パールフィルム。ノンアルコールのやさしさ。アルコールを使っていないのでイヤなにおいや肌への刺激がなく、どなたにでも安心してご使用いただけます。安全な薬液と軟水を使用。グレープフルーツ種子から抽出した除菌・抗菌成分で手やテーブルなどをしっかりときれいにします。省スペース化に貢献するコンパクトな整列包装。保管場所の省スペース化だけでなく、配送時の効率化にも貢献します。
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
TTテーパーニードル DESCOTTテーパーニードルDESCO
8,098税込8,908
1箱(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
温湿度計 TT587 タニタ温湿度計 TT587タニタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
その他マグネット、フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐20~40本体質量(g)約70測定範囲(%)10~90最小表示(%)5単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)-20~40 ±2最小表示(℃)2単位
TT-HVP 40 TESTECTT-HVP 40TESTEC
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ブーツ 2 4TT-25937-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ 2 4TT-25937-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.7厚さT(mm)4.76穴の形状円筒穴
TT用ピンポール石突き タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール石突きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
チュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ 武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から17日以内出荷
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
欠品中
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
チップ TT32GUR 富士元工業チップ TT32GUR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
翌日出荷から59日以内出荷
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
32,980税込36,278
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
採血台 TT-4555シリーズ ナビス(アズワン)採血台 TT-4555シリーズナビス(アズワン)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
ガス圧で天板の高さを無段階に調整できます。足踏みペダルを採用していますので、簡便に高さ調整することができます。アジャスター付きベースは、足元の邪魔にならない低床タイプです。場所をとらない採血台です
天板寸法(mm)450×550質量(kg)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×550×705~955材質支柱・ベース/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンガーネット/スチール(PE(ポリエチレン)コート)天板高さH(mm)705~955(無段階)アズワン品番7-9659-01
TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエインTT・TTP用ガイドリンク椿本チエイン
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌々日出荷から17日以内出荷
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ヨーテ#30TT ホーケンヨーテ#30TTホーケン
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
3本指の手袋です。
TT用ポーチ LED LENSERTT用ポーチLED LENSER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タックトーチ用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6907質量(g)35
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLFTT Electronics/BI
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
...