カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,799)
  • バイク部品(964)
  • 制御機器(870)
  • 農業機械(694)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(582)
  • 学童・教育用品(557)
  • 切削工具(544)
  • 作業工具(428)
  • 家電(385)
  • オフィス家具(320)
  • テープ(259)
  • メカニカル部品(244)
  • 自転車部品(241)
  • 測定用品(232)
  • 清掃用品(204)
  • 電気材料(197)
  • 船舶用品・漁業資材(188)
  • 事務用品(180)
  • 科学研究・開発用品(175)
  • 安全用品(173)
  • 作業服(171)
  • 厨房用品(165)
  • 建築金物(157)
  • 卓上消耗品(145)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • カー用品(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • 日用品(100)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 安全保護具(87)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 自動車補修部品(77)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(76)
  • 保管用品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • バッテリー・電装(62)
  • 物流用品(61)
  • 電動工具(61)
  • 溶接用品(58)
  • 手袋(57)
  • 防災用品(56)
  • 医療(55)
  • 機構部品(54)
  • 介護用品(54)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 縫製用品(36)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 安全標識(33)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
  • 洗車・清掃(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 研磨材(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 食品・飲料(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 救急・衛生(12)
  • マスク(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 完成車(1)

「tt」の検索結果

12,155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 TT588 タニタデジタル温湿度計 TT588タニタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約100 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位メモリーあり測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)75表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
デジタル温湿度計 TT589 タニタデジタル温湿度計 TT589タニタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA奥行(mm)30電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度寸法(幅)約75mm本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)132表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ワッシャー TT(PTFE) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)廣杉計器(30件のレビュー)
409税込450特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタグラフ付きデジタル温湿度計TT-594IVタニタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
849税込934特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
デジタル温湿度計 TT585 タニタデジタル温湿度計 TT585タニタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
チップ TT 京セラチップ TT京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
温湿度計 TT587 タニタ温湿度計 TT587タニタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
その他マグネット、フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS、PMMA測定範囲(℃)‐20~40本体質量(g)約70測定範囲(%)10~90最小表示(%)5単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30測定精度(℃)-20~40 ±2最小表示(℃)2単位
TT-HVP 40 TESTECTT-HVP 40TESTEC
28,980税込31,878
1個
当日出荷
TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.7厚さT(mm)4.76穴の形状円筒穴
TT用ピンポール石突き タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール石突きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
欠品中
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
チップ TT32GUR 富士元工業チップ TT32GUR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
使用コーナー数2
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
26,980税込29,678
1箱(5個)ほか
翌日出荷から59日以内出荷
チップ TT43 京セラチップ TT43京セラ
32,980税込36,278
1箱(5個)
翌日出荷
(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエインTT・TTP用ガイドリンク椿本チエイン
1,998税込2,198
1セット(2個)
翌々日出荷から17日以内出荷
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ヨーテ#30TT ホーケンヨーテ#30TTホーケン
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
3本指の手袋です。
TT用ポーチ LED LENSERTT用ポーチLED LENSER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タックトーチ用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6907質量(g)35
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
ミルラッシュ用チップ TT9080 テグテックジャパンミルラッシュ用チップ TT9080テグテックジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
翌日出荷
角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)向陽エンジニアリング(KOYOENG)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT8020 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8020テグテックジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT8080 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT8080テグテックジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。耐熱合金の低速、断続切削加工に。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TTbrembo
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
材質カーボンセラミック
チェイスミル用チップ TT9030 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT9030テグテックジャパン
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器TT Electronics/BI
599税込659
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
チェイスミル用チップ TT9080 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT9080テグテックジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
EVA長靴 TT-4957 内外ゴムEVA長靴 TT-4957内外ゴム
2,598税込2,858
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途土木・農林・食品関連などブラック材質(アッパー)EVA+合成皮革機能軽量材質(底部)EVA靴タイプ長靴
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌日出荷
PTFEワッシャーTT 大阪魂PTFEワッシャーTT大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質PTFE種類丸ワッシャー
...