カテゴリ

  • バイク部品(23)
    • オンロードタイヤ(6)
  • メカニカル部品(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
タイプ
TL・WL・WT
標準リム幅(inch)
2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・5~5.5未満
パターン
TT100・TT100GP
速度記号/荷重表示
4PR・46J・51H・54S・57H・60H・61H・61S・64H・66H・69W・70W
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt100」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプアイリスオーヤマ
329税込362
1個(100枚)
当日出荷
除菌ができる国産のウェットティッシュです。 アルコール配合です。 テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 大容量の100枚入りです。 ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。
シリーズ除菌ができるウェットティッシュ成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌枚数100シートサイズ(mm)約140×200
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
テストターミナル 壬生電機製作所テストターミナル壬生電機製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2000RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(5本)ほか
当日出荷から45日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(6本)
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mmEFFORT(エホート)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
5,998税込6,598
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ティー使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入TRUSCO
749税込824
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
排水特殊継手 片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 片差しチーズ KTT前澤化成工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
T型定規快段目盛 SK(新潟精機)T型定規快段目盛SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
シール強度測定器 富士インパルスシール強度測定器富士インパルス
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定測定範囲(N)100許容最大荷重(N)100トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min分解能0.1N測定精度(%)±0.4
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
接地端子盤 内外電機接地端子盤内外電機
38,980税込42,878
1面
3日以内出荷
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
接地端子盤屋外用 内外電機接地端子盤屋外用内外電機
47,980税込52,778
1面
3日以内出荷から9日以内出荷
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー藤井高圧
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
換気型金属トラフ T型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ T型パワフルトラフカナフジ電工
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
換気型金属トラフ T型分岐カバー カナフジ電工換気型金属トラフ T型分岐カバーカナフジ電工
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
T型分岐用のカバーに使用します。
タイプ分岐:T型種類T型分岐カバー
電動式ターンテーブル BTT ハヤノ産業電動式ターンテーブル BTTハヤノ産業
459,800税込505,780
1台
9日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に寸法(Φmm)本体:520全長(mm)234テーブル厚さ(mm)8材質(本体)PVC塩ビ材質テーブル:PVC塩ビ
チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FT住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG 住友電工ハードメタルチップ SNGG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付) ハヤノ産業電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付)ハヤノ産業
539,800税込593,780
1台
9日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に仕様上部コンセントオプション付材質テーブル:PVC塩ビ全長(mm)234材質(本体)PVC塩ビ寸法(Φmm)本体:520テーブル厚さ(mm)8コンセント上部:100V2Aまで
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
27,725税込30,498
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
51 Series(51-SY9120) SMC51 Series(51-SY9120)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
51-SY7240 SMC51-SY7240SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置ダブル
51 Series(51-SY5140) SMC51 Series(51-SY5140)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
52 Series(52-SY9) SMC52 Series(52-SY9)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12