カテゴリ
- バイク部品(17)
- オンロードタイヤ(6)
- メカニカル部品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
標準リム幅(inch)
1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・5~5.5未満
速度記号/荷重表示
4PR・46J・51H・54S・57H・60H・61H・61S・64H・66H・69W・70W・その他
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- TRUSCO(4)
- 三木プーリ(74)
- SMC(25)
- イトーキ(6)
- ビヨンドTT(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- タクミナ(4)
- ハヤノ産業(4)
- KSフィルター(4)
- 京セラ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- KNF(3)
- Vesrah(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- テグテックジャパン(3)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
DUNLOP(ダンロップ)・MICHELIN(ミシュラン)・TRUSCO・三木プーリ・SMC・イトーキ・ビヨンドTT・LAMP(スガツネ工業)・UNION(ユニオン産業)・タクミナ・ハヤノ産業・KSフィルター・京セラ・PANDUIT(パンドウイット)・KNF・Vesrah・住友電工ハードメタル・テグテックジャパン・内外電機・ブランドをもっと見る
「tt100」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ
アイリスオーヤマ¥329税込¥3621個(100枚)当日出荷除菌ができる国産のウェットティッシュです。 アルコール配合です。 テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 大容量の100枚入りです。 ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。シリーズ除菌ができるウェットティッシュ成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌枚数100シートサイズ(mm)約140×200
鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(6本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
温度計用ガラス管 PTTシリーズ
アズワン¥3,465税込¥3,8121個翌々日出荷から12日以内出荷温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入
TRUSCO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)色レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状ティー使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ
T型定規快段目盛
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
シール強度測定器
富士インパルス¥509,800税込¥560,7801台5日以内出荷プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。用途シールの強度測定測定範囲(N)100許容最大荷重(N)100トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min分解能0.1N測定精度(%)±0.4
窒化加工いため鍋28cm
よこやま¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底厚1.6mm)寸法(mm)約295×465×120(本体高さ:約80)質量(g)約1150加工表面:窒化加工
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
チップ TNGG-ST
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
電動式ターンテーブル BTT
ハヤノ産業¥469,800~税込¥516,780~1台9日以内出荷安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に寸法(Φmm)本体:520全長(mm)234テーブル厚さ(mm)8材質(本体)PVC塩ビ材質テーブル:PVC塩ビ
チップ TNGG-FT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付)
ハヤノ産業¥539,800~税込¥593,780~1台9日以内出荷安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に仕様上部コンセントオプション付材質テーブル:PVC塩ビ全長(mm)234材質(本体)PVC塩ビ寸法(Φmm)本体:520テーブル厚さ(mm)8コンセント上部:100V2Aまで