カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(53)
- 自動車純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ(53)
- TRUSCO(14)
- ホンダ(9)
- CKD(5)
- イトーキ(4)
- trad(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- メトカル(2)
- 佐文工業所(2)
- 加島(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- オーケー・インターナショナル(1)
- CF POSH(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- 東芝テック(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ttc-1」の検索結果

TTC型コンテナ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番389-9926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125適合カード差し-外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
TTC型コンテナ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。用途小物の保管に適合カード差し(別売):カードラックTC-1材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
両用テープカッター
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181台当日出荷円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット
THERMOS(サーモス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
チューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
裸圧着端子 棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(25個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック
ルートアール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
EIKO(栄工舎)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)
βTITANIUM¥5,098~税込¥5,608~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R
東芝テック¥169,800税込¥186,7801枚8日以内出荷4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。用途感熱タイプ
PTCヒーター
加島¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応
PTCヒーター
加島¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~)
CKD¥57,897~税込¥63,687~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TTCシリーズ
荏原計器製作所¥60,980税込¥67,0781個18日以内出荷食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~)
CKD¥65,790~税込¥72,369~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥96,980~税込¥106,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。