カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttc-1」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料カップ1L TRUSCO

    塗料カップ1L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
    用途塗料の小分け用容器。容量(L)1材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95上径×下径×高さ(mm)130×100×95
  • テーブルクロス TRUSCO

    テーブルクロス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
    用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。トラスコ品番161-0489材質/仕上綿100%質量(g)700奥行(mm)1350間口(mm)2400間口W×奥行D(mm)2400×1350光色蛍光白縫製仕様4方 8mm三巻
  • TTC型コンテナ TRUSCO

    TTC型コンテナ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番389-9926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125適合カード差し-外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
  • TTC型コンテナ TRUSCO

    TTC型コンテナ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
    用途小物の保管に適合カード差し(別売):カードラックTC-1材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • 透明端子カバー 三菱電機

    透明端子カバー

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ透明端子カバー
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。
    トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
  • サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス)

    サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット

    THERMOS(サーモス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
  • TACレックス 端子箱接続コネクター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 端子箱接続コネクター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
  • チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
    質量(g)7
  • 両用テープカッター TRUSCO

    両用テープカッター

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途TTC118BKの替刃に。トラスコ品番820-6438適合機種TTC-118BK質量(g)10寸法(長さL×幅W)(mm)30×16
  • MXシリーズ用チップカートリッジ オーケー・インターナショナル

    MXシリーズ用チップカートリッジ

    オーケー・インターナショナル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • 裸圧着端子 棒形 TRUSCO

    裸圧着端子 棒形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
  • 卓上丸鋸 trad

    卓上丸鋸

    trad
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
    付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
  • USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック ルートアール

    USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック

    ルートアール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
    付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
  • 超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

    EIKO(栄工舎)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
  • 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具

    超硬千鳥刃Tスロットカッター

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    56,450税込62,095
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    359税込395
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TTC-190用カーボンブラシ trad

    TTC-190用カーボンブラシ

    trad
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • 六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM
    5,098税込5,608
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック

    ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R

    東芝テック
    169,800税込186,780
    1枚
    8日以内出荷
    4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
    用途感熱タイプ
  • TTC/ダイナ99-01 トランスTカバー CF POSH

    TTC/ダイナ99-01 トランスTカバー

    CF POSH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • MT-TCチップ THECUT

    MT-TCチップ

    THECUT
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    被削材【対応】非鉄金属:◎刃先シャープエッジ材種SN10:超微粒子超硬
  • PTCヒーター 加島

    PTCヒーター

    加島
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)【瞬時】~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BD Difco TM 1%TTC溶液 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM 1%TTC溶液

    ベクトン・ディッキンソン
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    培地調製に用いることができる1%TTC溶液です。
    アズワン品番63-6532-83保管環境冷蔵
  • PTCヒーター 加島

    PTCヒーター

    加島
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    自己制御により、温度調整が必要ない為、スペース・寿命ともアップします。自己制御機能により、ヒーターの異常発熱を自ら抑え、安全です。異常発熱を抑えることができ安全です。自己制御により、無駄な電力消費を抑え、経済的です。美容・医療・建機・家電など幅広い業界で、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途被加熱物の保温、加熱に。長さ(mm)37幅(mm)23厚さ(mm)6.7電源(V)100~220突入電流(A)瞬時5以下
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • JSC3シリーズ セルトップシリンダ CKD

    JSC3シリーズ セルトップシリンダ

    CKD
    131,425税込144,568
    1個
    8日以内出荷
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-100B~)

    CKD
    57,897税込63,687
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TTCシリーズ 荏原計器製作所

    電池タイプ 液晶デジタル温度計 中心裏出し型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TTCシリーズ

    荏原計器製作所
    60,980税込67,078
    1個
    18日以内出荷
    食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-100B~)

    CKD
    65,790税込72,369
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクチェッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    96,980税込106,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
    付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 一般細菌試験紙 SIBATA(柴田科学)

    一般細菌試験紙

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
    培養温度・時間37℃/24時間
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • TSC-190・TTC-190用縦バイス trad

    TSC-190・TTC-190用縦バイス

    trad(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    TSC-190・TTC-190用縦バイス