「tts-7 プラグソケット」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トラック・トレーラー・産業車両用 適合トラック、トレーラー、産業車両用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キット
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6 コード長さ(m)1.5 ピン数(ピン)7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷