ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質(本体)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃
表面処理取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48
埋込穴(Φmm)22
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)22.1
ケース色黒色
色(カバー)灰色
関連キーワード