カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • バイク部品(28)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「tx7」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tx7 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx7 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-7種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx7 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx7 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT7エスコ品番EA573TT-7軸長(mm)48寸法L2(mm)16
(065)バッテリー TX7L-BS スバル(065)バッテリー TX7L-BSスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(065)バッテリー TX7L-BS エキイリ スバル(065)バッテリー TX7L-BS エキイリスバル
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(521件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(132件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
Tx 7 [ヘックスローブ]精密ドライバー エスコTx 7 [ヘックスローブ]精密ドライバーエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-7種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
シストレー(フタ付) セキセイシストレー(フタ付)セキセイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。共有で使用する場合はカラー別に分類保管するとより効果的な文書管理ができます。差し替え式のタイトルラベル付。
グリーン購入法適合仕様タイトルラベル付材質再生PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×342×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×324×63mm
クリーンスティック アズワンクリーンスティックアズワン
6,990税込7,689
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンスティック(ガンマ線滅菌済)アズワン
8,590税込9,449
1ケース(100本)
当日出荷
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
サンプリングスワブ アズワンサンプリングスワブアズワン
6,534税込7,187
1箱(20本×1袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
TOCサンプリングスワブ アズワンTOCサンプリングスワブアズワン
7,240税込7,964
1袋(20本)
当日出荷
前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
68,980税込75,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
3/8″SQヘクスローブソケットセット(E型) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQヘクスローブソケットセット(E型)STAHLWILLE(スタビレー)
31,980税込35,178
1セット
翌日出荷
穴角E型ヘックスローブ差込角(inch)3/8セット内容E型ヘクスローブソケットE5・E6・E7・E8・E10・E12・E14(45T×-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)質量(g)219
アルファスティック(ガンマ線滅菌済) アズワンアルファスティック(ガンマ線滅菌済)アズワン
7,040税込7,744
1ケース(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
BLOX油性マーカー名前書き用 細字 黒 シヤチハタBLOX油性マーカー名前書き用 細字 黒シヤチハタ
99税込109
1本
当日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 紙はもちろん、布、金属、ガラス、プラスチックにもキレイに書けます。
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1インク油性線の太さ細字寸法(mm)16.3×13.5×141.8質量(g)11入数1本
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入りBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリータイプシールド型
クリーンフォームESD アズワンクリーンフォームESDアズワン
22,000税込24,200
1ケース(500本)
翌々日出荷
ポリウレタン製のヘッドは柔軟性に富み、吸収性にも優れています。
アズワン品番1-6919-02仕様適用/クラス10~100タイプ片綿材質(軸)Transplex(R)材質(ヘッド)PU(ポリウレタン)
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤 PERMATEXニッケルアンチシーズ焼付き防止剤PERMATEX
3,598税込3,958
1個(226g)
当日出荷
銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤液色適合温度(℃)-54~1316規格Mil-SpecA-907に準拠危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT 前澤化成工業排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT前澤化成工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
VU パイプ内径で直径の切り替えができ、省スペースに役立ちます。
形状ブッシング
非常時用簡易トイレキット 角利(角利産業)非常時用簡易トイレキット角利(角利産業)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷
ロッカーなどに収納できるA4サイズ。 箱を使用して和式トイレとして使用できます。
使用可能回数12回分セット内容らくらくトイレパック×12、消臭剤×5、汚物袋(45L)×2、ユニポンチョ、ポケットティッシュ×6質量(g)1650使用の目安大人4人×2日
来客用布団! ねぶくろん Bears Rock来客用布団! ねぶくろんBears Rock
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷
寝袋のような布団のような新ジャンルの「ねぶくろん」がデザインを一新して新登場。 「掛け」「敷き」を分離できるので、ご自分用や帰省・来客用にシーツをかけて布団のようにご使用いただくことも出来ます。 温度調節もしやすので、四季に応じていろいろな使い方に対応できます。 夏は上下を分離してお腹に掛けて、冬は三方をジッパーで閉じて外の空気が入らないようにして、一年を通して心地よくご使用いただけます。 中綿もしっかり入っていてふわふわの大きな寝袋ですが、収納袋に入れるととてもコンパクトになり、収納や持ち運びに便利です。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持いい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 冬でもあたたかい寝袋ですので、寒い地域にお住まいの方にもご利用いただけます。 お客様からお喜びの声を頂く人気の寝袋です。
用途帰省、来客用、防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊質量(kg)2.5タイプ封筒型寸法(cm)収納時/直径32×45、使用時/210×100材質(内部)吸水性PGポリエステル対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)使用限界温度(℃)-15材質(表面)230T及び300Tポリエステル材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維快適温度環境(℃)28~0
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
BLOXシャープペンシル シヤチハタBLOXシャープペンシルシヤチハタ(1件のレビュー)
119税込131
1本
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5寸法(mm)16.3×13.5×144.9質量(g)11繰り返し・詰め替え対応
SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
ネプロスツールセット neprosネプロスツールセットnepros
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
用途自動車及び機械整備全般差込角(sq.)9.5
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサVRLA(制御弁式)バイク用バッテリーGSユアサ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ2輪バッテリー 液入り充電済GSユアサ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PNP 高電圧トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexPNP 高電圧トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ大阪魂
2,240税込2,464
1袋(100個)
9日以内出荷から41日以内出荷
特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき