6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
1セット(10個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
1個ほか
169,800 税込186,780
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お口をすすぐだけ手軽なケアで、ハレ・出血・歯垢・口臭などの気になる症状をまとめて予防します。歯ぐきをいたわる3種の植物エキス配合(湿潤剤)です。殺菌成分CPCがお口を殺菌し、歯垢付着・口臭を防ぎます。抗炎症成分GK2が歯肉炎によるハレ・炎症を防ぎます。出血予防成分TXAが歯ぐきからの出血を防ぎます。低刺激ノンアルコールタイプです。1回使い切りタイプです。災害備蓄などにも対応できます(製造から5年が目安です)。
用途歯肉炎の予防に。出血防止に。歯垢の付着防止に。口臭の防止に。口中の浄化に。 トラスコ品番389-1522 材質セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、湿潤剤:濃グリセリン、スギナエキス、セイヨウサンザシエキス、ハマメリスエキス 溶剤:PG、BG 香味剤:香料(メディカルハーブタイプ)、キシリット 可溶剤:POE硬化ヒマシ油 pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na 保存料:パラベン 容量(mL)12 香りメディカルクリア
1箱(50個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

関連キーワード