カテゴリ

  • 電気材料(85)
    • 電線保護(26)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • 耐候タイプ(12)
    • 標準タイプ(7)
    • ロールタイプ(1)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
85・105・110・115
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズトーマス&ベッツ
1,898税込2,088特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズTy-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)TY-Rap
1,898税込2,088
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)TY-Rap
559税込615
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
Ty-Rap 共通結束ツール TY-FastTy-Rap 共通結束ツールTY-Fast
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
オレンジ/黒
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
Ty-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツール デルテックTy-Rap(タイラップ) Ty-Fast(タイファスト) 共通結束ツールデルテック
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) Deltec(デルテック) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツール幅7.6~12.7mmまでのケーブルタイを自動で締め付け、ねじることで簡単に切断するDeltec(デルテック)、Ty-Rap(タイラップ)、Ty-Fast(タイファスト)結束バンド用の切断工具です。
用途電設工事用トラスコ品番627-7049幅(mm)112オレンジ/黒RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)TY-Rap
6,698税込7,368特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)青緑色
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
199税込219
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)淡青色
ミニマウンティングベース(平板タイプ) TY-Rapミニマウンティングベース(平板タイプ)TY-Rap
15,980税込17,578
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)TY-Rap
2,598税込2,858
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
専用携帯ポーチ TY-Rap専用携帯ポーチTY-Rap
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質ポリエステル
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)TY-Rap
48,980税込53,878
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
サドル型マウンティングベース TY-Rapサドル型マウンティングベースTY-Rap
39,980税込43,978
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap4方向マウンティングベース 小袋TY-Rap
1,698税込1,868
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)TY-Rap
17,980税込19,778
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)白色
平型マウンティングベース TY-Rap平型マウンティングベースTY-Rap
93,980税込103,378
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ) TY-Rapサドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)TY-Rap
14,980税込16,478
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウンティングベース TY-Rapサドル型マウンティングベースTY-Rap
53,980税込59,378
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース TY-Rap平型マウンティングベースTY-Rap
159,800税込175,780
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
32,980税込36,278
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rapリリース結束バンド耐候(大袋)TY-Rap
10,980税込12,078
1袋
当日出荷
取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)TY-Rap
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
直列マウンティングベース TY-Rap直列マウンティングベースTY-Rap
32,980税込36,278
1袋
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)TY-Rap
7,998税込8,798
1袋
当日出荷から9日以内出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色) TY-Rap2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)TY-Rap
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から9日以内出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-RapTyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋TY-Rap
2,298税込2,528
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)深青色
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
4,298税込4,728
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
ミニマウンティングベース(平板タイプ) TY-Rapミニマウンティングベース(平板タイプ)TY-Rap
6,198税込6,818
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
6,298税込6,928
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷から119日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
37,980税込41,778
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap識別タグ連結マーキングタイ標準TY-Rap
5,798税込6,378
1袋
当日出荷から119日以内出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。