4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース
エコ商品
T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。
塗装色マンセル2.5Y9/4 近似色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)