4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M
エコ商品
【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード 適合TYH-50WK、TYH-G5A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
エコ商品
・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
エコ商品
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容分岐コード本体 材質PVC 寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm)5.5 対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm)40 コネクタ2個 サイズ(mm2)銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 最大電圧(V)輸入:300
1個
329 税込362
4日以内出荷

関連キーワード