2,366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料組合せ表(0.58MB) 取扱説明書(0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 仕様ジュラコン(R)リング入 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丁番ドクター 土牛 動画あり
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm)104 幅(mm)86 板厚(mm)2 ねじ穴数8 種類旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番 サイズ(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上 深さ(mm)(カップ)10 カップ径(Φmm)26
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼製扉等 種類旗蝶番 寸法F(mm)12 材質(軸)SS400 寸法C(mm)3 仕上生地 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0
1箱(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付 材質鉄ニッケルメッキ 種類スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SUS304 種類平蝶番 仕上ヘアーライン ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)90 推奨扉厚(mm)18以上 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105
1袋
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番EA951CZ-351 材質鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm)35 開き角度(度)100 取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数2個
1セット(2個)
905 税込996
当日出荷

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート
座金ねじ穴数3 材質 仕上ニッケルめっき 種類マウンティングプレート 仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)