カテゴリ

  • 自動車純正部品(10,333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,160)
  • 制御機器(4,158)
  • バイク純正部品(3,881)
  • パソコン/周辺機器(3,515)
  • 農業機械(3,090)
  • メカニカル部品(2,954)
  • オフィス家具(2,153)
  • 空調・電設資材(1,833)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,769)
  • 医療(1,700)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,691)
  • 建築金物(1,547)
  • 測定用品(1,489)
  • 切削工具(1,241)
  • トラック純正部品(1,104)
  • 配管・水廻り設備部材(1,068)
  • バイク部品(861)
  • ねじ・ボルト・釘(847)
  • 科学研究・開発用品(718)
  • 建材・エクステリア(698)
  • 溶接用品(648)
  • 物流用品(581)
  • 電気材料(576)
  • 機構部品(564)
  • 自動車補修部品(533)
  • 保管用品(412)
  • トラック用品・パーツ(339)
  • 清掃用品(333)
  • 作業工具(328)
  • 学童・教育用品(293)
  • 作業服(286)
  • 家電(270)
  • 卓上消耗品(262)
  • 空圧工具(259)
  • 店舗什器・備品(235)
  • 自転車部品(229)
  • 研磨材(209)
  • 梱包用品(204)
  • カー用品(184)
  • 油圧機器・油圧ホース(177)
  • 事務用品(171)
  • 介護用品(162)
  • 防犯用品(161)
  • 厨房用品(153)
  • フォークリフト・産機・建機用品(150)
  • 日用品(149)
  • 塗料(119)
  • 農業・園芸資材(116)
  • 安全用品(108)
  • 電動工具(106)
  • 船舶用品・漁業資材(102)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(98)
  • 安全標識(98)
  • 住設機器(86)
  • 安全保護具(84)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(72)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 完成車(66)
  • ヘルスケア(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • マスク(50)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 照明(47)
  • 縫製用品(45)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 防災用品(42)
  • バッテリー・電装(42)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 測定関連サービス(32)
  • エンジン工具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 鈑金・塗装(29)
  • 農具(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • テープ(25)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 救急・衛生(19)
  • 理美容(18)
  • タイヤ・足回り(14)
  • ガレージ機器・整備設備(14)
  • 手袋(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 食品・飲料(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「u」の検索結果

関連キーワード
62,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオレu泡ハンドソープ 業務用 花王ビオレu泡ハンドソープ 業務用花王(15件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
タイプシリーズビオレu
ビオレU泡ハンドソープ 花王ビオレU泡ハンドソープ花王(9件のレビュー)
369税込406
1個(240mL)ほか
当日出荷
1プッシュですみずみまで洗いやすい「ながもっち泡」。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
医薬品医療機器等法医薬部外品
ビオレu 手指の消毒液 花王ビオレu 手指の消毒液花王(47件のレビュー)
289税込318
1本(30mL)ほか
当日出荷
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(387件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用モノタロウ(213件のレビュー)
899税込989
1パック(100個)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70
シート押さえ U字型 モノタロウシート押さえ U字型モノタロウ(274件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100本)
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
U字結束線 ステンレス製 モノタロウU字結束線 ステンレス製モノタロウ(29件のレビュー)
299税込329
1束(140本)ほか
当日出荷
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200
名札 U型 モノタロウ名札 U型モノタロウ(16件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
透明度の高いPS樹脂を使用した、スタンダードなU型名札(中紙サイズ25×50)です。安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。
用途U型名札としてクリップの色色(本体)透明材質(本体)ポリスチレン、(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)27×50クリップ安全ピン・クリップ両用型中紙サイズ(mm)25×50
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-UWAKO'S(ワコーズ)(82件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(400g)
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シート押さえ U字型 剣先タイプ モノタロウシート押さえ U字型 剣先タイプモノタロウ(15件のレビュー)
739税込813
1セット(50個)
当日出荷
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
U型クランプ(鉄製) YSK(山脇産業)U型クランプ(鉄製)YSK(山脇産業)(58件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
U型名札安全ピン・クリップ両用型 コクヨU型名札安全ピン・クリップ両用型コクヨ(9件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。 コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)透明材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ナット U 10MM 90304GE8003 ホンダナット U 10MM 90304GE8003ホンダ(16件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
アクリルU名札 ササガワアクリルU名札ササガワ(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質アクリルタイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
739税込813
1パック(3個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
単管用 スタンド U字型 モノタロウ単管用 スタンド U字型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
パンチングボード用U型フックお徳用 光パンチングボード用U型フックお徳用(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20個)
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
U字結束線 (10kg) モノタロウU字結束線 (10kg)モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10kg)
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
589税込648
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)寸法t(mm)2表面処理三価ホワイト
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
...