1,676件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスU型磁石
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質鋼製磁石 寸法(mm)幅58×内幅47×全長115 表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付 磁束密度42mT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

クツワU型磁石
エコ商品
丈夫な鋼材製 磁力を保つ保守棒付 実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g) 材質スチール 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷


学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
用途磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×13×90 質量(g)109 材質スチール 磁力350ガウス 付属品磁力保護用保持棒1本付
1個
469 税込516
3日以内出荷

U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。 形状U字型
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343 トラスコ品番854-9893 寸法(mm)63×90×32 質量(g)650
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷

磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。
仕様長さ方向着磁 寸法(mm)100×18×6 磁束密度35mT
1個
380 税込418
当日出荷

小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)8×7×50 表示NS極名彫刻 N極赤色塗装 磁束密度75mT
1個
949 税込1,044
当日出荷

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。 吸着力250N(25kgf) トラスコ品番808-6004 質量(kg)1.9kg 外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170 吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個 寸法(mm)130×220×210
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

いろんな磁石の特性がわかる
セット内容アルニコ磁石2本、棒磁石4本、U形磁石1個、ドーナツフェライト10個、カラーマグネット10個、角形フェライト10本、フェライトU形ミニ10個、収納ケース
1セット
13,500 税込14,850
4日以内出荷

USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
付属品保証書(パッケージ内面に記載) 質量(g)約47 ポート数4ポート ケーブル長(m)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25 インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス) 使用温湿度範囲5~40℃/5~85% 保証期間6か月間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存 データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載) 質量(g)約46 ポート数4ポート ケーブル長(m)0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25 インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス) 使用温湿度範囲5~40℃/5~85% 保証期間6か月間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数4 データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CM3U SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CKQPUB50-177RALS-P74L C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CKQPUB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(-) クランプ側ロックなし 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm) オートスイッチ種類D-P74L オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷

C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CLKQPUA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm) 取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て) シム(S) シム3mm付
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


C(L)KQ_U - ピンクランプシリンダUシリーズ(CLKQPUB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(TF) G クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm) 取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CLG1U SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし シリンダ追記号(-) ジャバラなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1U~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

CM Series(CM2U25) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM Series(CM2U40R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2U32V-25Z-XC6 CM Series(CM2U32V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

CM Series(CM2U32R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2U20V-100AZ-XC6 CM Series(CM2U20V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CVM3U SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDVM3U SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)